カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • CKD(30)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ParkerTAIYO(18)
  • SMC(79)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • おたふく手袋(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • シグマ光機(32)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • パイロット(8)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(41)
  • ホンダ(206)
  • ホーリック(9)
  • ボンマックス(9)
  • 堀内機械(8)
  • 新日軽(LIXIL)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-8」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ

    8.0mm ステンレス製ロングシャックル

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
  • 250x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ

    250x290x 600mm/2段 収納ラック

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-8材質プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1本
    翌日出荷
  • 260x55mm ダブルクリップ エスコ

    260x55mm ダブルクリップ

    エスコ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様クリップくわえ幅:10mm寸法(mm)205×30入数1個
  • 30x400x230mm 浴室用ハンガー エスコ

    30x400x230mm 浴室用ハンガー

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
    仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
  • 80mmx1インチsq インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチsq インパクトソケット

    エスコ
    ¥33,600税込¥36,960
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996対辺(mm)80外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1
  • バインダークリップ エスコ

    バインダークリップ

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • 30x390x170mm 窓枠用ハンガー エスコ

    30x390x170mm 窓枠用ハンガー

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
    仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    ¥2,330~税込¥2,563~
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • 六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ

    六角コーチスクリュー(ステンレス)

    エスコ
    ¥310~税込¥341~
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
    用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2