カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • SMC(51)
  • シグマ光機(50)
  • CKD(48)
  • ParkerTAIYO(42)
  • カワグレ(17)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • VISHAY(12)
  • アルインコ(11)
  • 未来工業(10)
  • TakaraTec(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • TRUSCO(8)
  • ローヤル電機(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • スズキ(7)
  • 千代田通商(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb10」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"x 10m チャージングホース エスコ

    3/8"x 10m チャージングホース

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-10
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    115税込127
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径10A呼び圧力5K
  • プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ

    プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
  • 75mm ペーパークリップ(20個入) エスコ

    75mm ペーパークリップ(20個入)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1箱(20個)
    翌日出荷
    強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
    材質スチール(ニッケルメッキ)口幅(mm)76綴じ枚数130入数20個繰り返し・詰め替え対応
  • ベルト式ハンガー エスコ

    ベルト式ハンガー

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    カラビナ4個付き。コップや鍵など色々吊るせて便利なベルト式ハンガー。
    材質【カラビナ】アルミ幅(mm)25全長(mm)1170材質(ベルト)ナイロンループ数13ヶ所
  • 物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ エスコ

    物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
    仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
  • M12/呼12/100mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)7寸法B(mm)65寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • スクリュー釘セット エスコ

    スクリュー釘セット

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)材質ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.2
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    560税込616
    1本
    翌日出荷
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコ

    ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
  • 物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ エスコ

    物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1本
    4日以内出荷
    丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
  • 同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ

    同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製

    エスコ
    345税込380
    1袋(10個)
    当日出荷
    同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
    仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm