カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(218)
  • ホンダ(148)
  • オカムラ(岡村製作所)(132)
  • 三木プーリ(112)
  • ダイヤトレンド(86)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • 東洋バルヴ(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 京セラ(22)
  • Festo(21)
  • スバル(19)
  • 第一機材(19)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • NEG(日電理化硝子)(12)
  • NAKANO(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-6」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
当日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FC-6適合チューブ外径(Φmm)6
[六角軸]カウンターシンクビット エスコ[六角軸]カウンターシンクビットエスコ
1,360税込1,496
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N) エスコ1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)エスコ
47,200税込51,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PA-50
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
保存容器(丸型) エスコ保存容器(丸型)エスコ
750税込825
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト) エスコ250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板ホワイト質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550アズワン品番64-2287-55
5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
カラーピン(ロング) エスコカラーピン(ロング)エスコ
210税込231
1箱(11個)
翌日出荷
25mmの針でしっかりさせるプッシュピン。
材質PS樹脂、鋼線透明針長(mm)25入数(本)11
ドライバー (-/精密用) エスコドライバー (-/精密用)エスコ
400税込440
1本
翌日出荷
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。
軸径(Φmm)4全長(mm)208軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
9,990税込10,989
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
[青] カラーピン(15本) エスコ[青] カラーピン(15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ブルー針長(mm)10エスコ品番EA762FC-6
6mm 革ポンチ替刃 エスコ6mm 革ポンチ替刃エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576FC-6
4.6x 65mm 高トルク工具対応ビス(20本) エスコ4.6x 65mm 高トルク工具対応ビス(20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.6エスコ品番EA949FC-65
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-6B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
カラーピン エスコカラーピンエスコ
2,600税込2,860
1個(540個)
翌日出荷
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
材質PS樹脂、鋼線透明ケース寸法(mm)115×155×57針長(mm)10入数(本)540
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,370税込9,207
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
M12/呼14/ 63mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/ 63mm Tスロットボルトエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)8寸法B(mm)45寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ) エスコ250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板ブラウンローズ質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550アズワン品番64-2287-56
3/4"  溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ3/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約39寸法H(mm)15.8肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
fc-102特集