カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(214)
- ダイヤトレンド(104)
- 三木プーリ(97)
- SMC(91)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- CKD(20)
- Festo(19)
- 東洋バルヴ(15)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- CF POSH(13)
- ParkerTAIYO(11)
- スバル(11)
- 第一機材(11)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- MICROCHIP(10)
- ニッタ(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 日本ナインスター(7)
- ブランドをもっと見る
「fc-8」の検索結果

6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性![[六角軸]カウンターシンクビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48580326-231110-02.jpg)
[六角軸]カウンターシンクビット
エスコ¥1,590税込¥1,7491本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
コップ(クリア/1ダース)
エスコ¥1,560税込¥1,7161箱(12個)翌日出荷小さめサイズのコップです。 冷たい飲み物に最適です。仕様●容量:160ml●サイズ:Φ61×89(H)mm●材質:スチロール●入数:12個
1/2"DRx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)40対辺(mm)8.0外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂全長(mm)225電源単4電池×1(別売)倍率(倍)2光源LED球材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
溶接エルボ
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷突合せ溶接式。 JIS B 2313。材質ステンレス(SUS304W)厚さ(mm)2.8寸法(mm)15.8質量(g)約64内径(Φmm)28.4外径(Φmm)34肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
ストレートドリル
エスコ¥9,160~税込¥10,076~1パック(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
スタッキングカップ(クリア/ポリカ)
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷食器洗浄機、乾燥機が使用できます。仕様●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14







![[六角軸]カウンターシンクビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48580326-231110-02.jpg)


![[白] カラーピン(15本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50256858-180226-02.jpg)

![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)