カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(546)
  • SMC(532)
  • オカムラ(岡村製作所)(318)
  • GALFER(ガルファー)(83)
  • (82)
  • 山田機械工業(50)
  • KHK(小原歯車工業)(45)
  • ホンダ(43)
  • 東洋リントフリー(38)
  • ADVANTEC(38)
  • ムラテックKDS(33)
  • 富士通(27)
  • 堀内機械(27)
  • goot(太洋電機産業)(20)
  • CKD(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • イスカル(18)
  • NEC(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-1」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒)エスコ
1,100税込1,210
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10寸法(mm)479×293質量(g)35アズワン品番64-2290-84
160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個) エスコ160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
EA520FD-1用3輪キャスター
エスコ品番EA520FD-102車輪径(Φmm)160
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青)エスコ
485税込534
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293質量(g)20アズワン品番64-2290-86
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)エスコ
485税込534
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479(W)×293(D)×5(H)アズワン品番64-2290-87
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/赤) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/赤)エスコ
485税込534
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293質量(g)20アズワン品番64-2290-85
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(20mm/黒) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(20mm/黒)エスコ
2,090税込2,299
1枚
8日以内出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)20寸法(mm)479×293質量(g)120アズワン品番64-2290-83
替 刃(EA338FD用/1枚) エスコ替 刃(EA338FD用/1枚)エスコ
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA338FD-1
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
1,580税込1,738
1セット
翌日出荷
ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956FD-1A用。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)479×293発泡倍率黒20・赤25
小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ小物ケース(フタ付/スチロール製エスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
全長(mm)225仕様ファストン端子用質量(g)300
Jaw & Jaw スイベル エスコJaw & Jaw スイベルエスコ(1件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
1,730税込1,903
1台
翌日出荷
材質鋳鉄
木割れ解消ビスセット エスコ木割れ解消ビスセットエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、3.8×25mm/80個、3.8×30mm/64個、3.8×35mm/80個、3.8×40mm/48個、3.8×50mm/48個、4.2×65mm/40個、4.2×75mm/36個、4.5×36mm/36個材質スチール、(ユニクロメッキ)形状(+)フレキ頭ケース寸法(mm)205×145×40
300kg ドラムトラック エスコ300kg ドラムトラックエスコ
74,600税込82,060
1台
当日出荷
後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール質量(kg)21車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)全幅(mm)610全高(mm)1600積載均等耐荷重(kg)300
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
665税込732
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-21
10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
140税込154
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-47
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
295税込325
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
250mm ロッキングプライヤー エスコ250mm ロッキングプライヤーエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)250エスコ品番EA533FD-10
2本吊り金具付スリング エスコ2本吊り金具付スリングエスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
305税込336
1本
翌日出荷
[丸軸]4本組カウンターシンク エスコ[丸軸]4本組カウンターシンクエスコ
3,570税込3,927
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
160税込176
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-48
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコAC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄]エスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FD-100幅(mm)100長さ(m)10
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付きアズワン品番65-9317-34
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-31
ドラム缶キャリー用車輪 エスコドラム缶キャリー用車輪エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)150適合品番EA520FD-51入数(個)1
ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用]エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160×40適合品番EA502FD-11入数(個)1
1.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ1.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-12A
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン エスコ570x345x779mm/ 5段 ツールワゴンエスコ
89,500税込98,450
1台
翌日出荷
材質本体:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)31.3引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個アズワン品番64-2290-63
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSSエスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-44
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1.5Ton ファンドリーフック エスコ1.5Ton ファンドリーフックエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987FD-1.5
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
溶接チーズ(ステンレス製) エスコ溶接チーズ(ステンレス製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ1.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-13A
M14/呼16/125mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/125mm Tスロットボルトエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)75寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製) エスコ1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
通気性の良いWバー採用。 マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。
エスコ品番EA951FD-16A材質パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP質量(kg)約6.3耐荷重(kg)約20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152干す量ふとん4枚
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本) エスコ100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)エスコ
220税込242
1袋(30個)
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66厚さ(mm)0.9全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)21アズワン品番64-2212-44