カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(30)
  • SMC(17)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • GALFER(ガルファー)(9)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • イスカル(4)
  • KTC(4)
  • 象印マホービン(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 未来工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • Phenomenex(3)
  • アルインコ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • シモン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-22」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製) エスコ小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12材質スチロール仕切り仕切数:12アズワン品番65-2133-02
2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-22A
3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)22外径(Φmm)38差込角(inch)3/4"
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23