カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(586)
  • ホンダ(218)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • 東洋リントフリー(28)
  • アトムリビンテック(27)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
  • ムラテックKDS(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • 三洋工具(14)
  • 松吉医科器械(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • オザック精工(12)
  • omron(オムロン)(12)
  • Vivotek(12)
  • ParkerTAIYO(11)
  • ミニター(11)
  • RS PRO(11)
  • オーツカ光学(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-3」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125mm キャスター・5輪(EA520FD-3用/2個) エスコ

    125mm キャスター・5輪(EA520FD-3用/2個)

    エスコ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    EA520FD-3用5輪キャスター
    エスコ品番EA520FD-302車輪径(Φmm)125
  • 小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ

    小物ケース(フタ付/スチロール製

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
  • 1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)

    エスコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ファストン端子、裸端子用全長(mm)240質量(g)300
  • 3 Ton ファンドリーフック エスコ

    3 Ton ファンドリーフック

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987FD-3
  • パーキングブレーキケーブルプライヤー エスコ

    パーキングブレーキケーブルプライヤー

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    素早く簡単にパーキングブレーキケーブルをコネクター部から外す事が可能です
    全長(mm)210
  • AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ

    AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)

    エスコ
    4,950税込5,445
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
  • T3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ

    T3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)

    エスコ
    305税込336
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品いじり止め穴有無無し
  • 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ

    2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式

    エスコ
    117,800税込129,580
    1台
    当日出荷
    仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。材質アルミニウム段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
  • ツールワゴン エスコ

    ツールワゴン

    エスコ
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷
    引出しは開閉がスムーズなスライドレール採用、衝撃を軽減します。レバー式ロック仕様なので移動中など勝手に開く心配がありません。高さのあるロッカータイプの収納付きで、スプレー缶などを立てたまま収納できます。1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム。ロッカー収納内には高さ調整と取り外し可能な棚板付。
    付属品パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)材質本体:スチール、キャスター:TPR 樹脂寸法(mm)【パーツトレー】特大:250×170×45、大:140×140×60、中:140×70×60、小:70×70×60質量(kg)89.4耐荷重(kg)400内寸(mm)ロッカー:370 (W)×600 (D)×570 (H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1117×600×800 (キャスター含)引出し内寸法(mm)1~3段目:570×380×63、4・5段目:570×380×182棚板寸法(mm)355 (W)×550 (D)×20 (H)
  • 小物ケース(3列2段/スチロール製) エスコ

    小物ケース(3列2段/スチロール製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
    仕様●材質:スチロール●サイズ:240×96×161(H)mm●仕切り:3列2段材質スチロール仕切り仕切り:3列2段
  • 3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ

    3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FD-35ねじの呼びM3.8
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 小物ケース(2列2段/スチロール製) エスコ

    小物ケース(2列2段/スチロール製)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
    仕様●材質:スチロール●サイズ:161×96×161(H)mm●仕切り:2列2段材質スチロール仕切り2列2段
  • 3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)38外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"
  • 小物ケース(3列1段/スチロール製) エスコ

    小物ケース(3列1段/スチロール製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
    仕様●材質:スチロール●サイズ:240×96×83(H)mm●仕切り:3列1段材質スチロール仕切り3列1段
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    480税込528
    1組(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
  • 38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13差込角(inch)1
  • 銅フレアーキャップ エスコ

    銅フレアーキャップ

    エスコ
    550税込605
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    10個入り。エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。フレアナットに取付けて使用します。
    材質C1220
  • 2本吊り金具付スリング エスコ

    2本吊り金具付スリング

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 360x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) エスコ

    360x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)

    エスコ
    290税込319
    1袋(8個)
    翌日出荷
    裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)360使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ

    3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FD-30ねじの呼びM3.8
  • 300x 480mm/350kg ハンドトラック エスコ

    300x 480mm/350kg ハンドトラック

    エスコ
    54,300税込59,730
    1台
    翌日出荷
    大きな荷台で荷物を安全に運搬できます
    均等荷重(kg)350
  • 金具付スリング[安全フック付] エスコ

    金具付スリング[安全フック付]

    エスコ
    33,500税込36,850
    1本
    翌日出荷
    2本吊。
    材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
  • 210x210x350mm 靴干しスタンド エスコ

    210x210x350mm 靴干しスタンド

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    折りたたみ式 置いて使用することもできます。 くつ2足が効率良く干せる靴干しスタンド。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:広げた時/210×210×350収納時/210×50×350●アーム:4本(靴2足分)●材質:ポリプロピレン●重量:約175g
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    36,700税込40,370
    1台
    翌日出荷
    付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
    材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880グリーンマーク認定
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    27,000税込29,700
    1台
    翌日出荷
    付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
    付属品カラー分類タイトルシール材質引出し段板:ポリプロピレン幅(mm)277高さ(mm)622材質(本体)スチール種類引出し奥行(mm)336仕上本体:粉体焼付塗装材質(引出し)透明スチロール樹脂グリーンマーク認定
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    270税込297
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力5K
  • 3/4"DRx34mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx34mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)34外径(Φmm)45差込角(inch)3/4"
  • 35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10差込角(inch)1
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1組(5個)
    4日以内出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
  • 3/4"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)30外径(Φmm)43差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DRx32mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx32mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)32外径(Φmm)45差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DRx36mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx36mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)36外径(Φmm)45差込角(inch)3/4"
  • 空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ

    空気入りタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    4日以内出荷
    ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
    材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
  • 160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個) エスコ

    160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個)

    エスコ
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    EA520FD-1用3輪キャスター
    エスコ品番EA520FD-102車輪径(Φmm)160
  • [EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ

    [EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1ケース
    翌日出荷
    ※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
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
"fd-3" エスコ 【通販モノタロウ】