8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
1ケース
810 税込891
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41 寸法(mm)41×19 全長(mm)108 質量(g)1200 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)12
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)65 対辺(mm)41 外径(Φmm)48 差込角(inch)3/4"
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)17 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)56 全幅(mm)620 荷台寸法(mm)150×400/500×330 アズワン品番64-7862-98
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)108 質量(g)1155 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)15
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
165 税込182
翌日出荷


インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B リング内径(Φmm)45
1個(1個)
300 税込330
8日以内出荷