カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(22)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 未来工業(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • アルインコ(2)
  • シモン(2)
  • 象印マホービン(2)
  • フジノス(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 大見工業(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • KTC(1)
  • サカエ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)

「fd22」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製) エスコ

    小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
    仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12材質スチロール仕切り仕切数:12
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
  • 3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)22外径(Φmm)38差込角(inch)3/4"
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
  • 2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ

    2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-22A
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    165税込182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B