カテゴリ
- 切削工具(4)
- 日用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- スバル(369)
- MAZDA(マツダ)(76)
- Festo(34)
- SMC(31)
- フェローズ(24)
- ホンダ(22)
- 岩田製作所(20)
- メディアカバーマーケット(16)
- ADVANTEC(11)
- ケージーパルテック(11)
- 横浜ディスプレイミュージアム(11)
- 日野自動車(10)
- 新コスモス電機(8)
- ParkerTAIYO(8)
- アズワン(7)
- 京セラ(6)
- 未来工業(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- ブランドをもっと見る
「fe-10」の検索結果
特価

17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥190税込¥2091枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力5K
脚長30mm シール式ファスナー
エスコ¥400税込¥4401袋(10本)翌日出荷裏面粘着剤付き 手にやさしい樹脂コーティングタイプ仕様●材質:脚部:ブリキ製・ビニールコーティング、ベース部:硬質ビニール●穴間隔:80mm●入数:10本●重量(g):30●脚長:30mm●全長:160mm
M16/呼16/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA637FE-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥3,370~税込¥3,707~1本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥3,370~税込¥3,707~1本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥1,340税込¥1,4741枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。エスコ品番EA951FE-101A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)665耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4![[丸軸]カウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク
エスコ¥2,120~税込¥2,332~1本翌日出荷から4日以内出荷TiNコーティングにより耐久性があります。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
強力伸縮棒
エスコ¥3,090税込¥3,3991本(1本)翌日出荷ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)質量(kg)1耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C






![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)

![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)
![プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075877-230518-02.jpg)

![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
![[Hexagon]T型レンチ EA573Fシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26443097-250806-02.jpg)


![[丸軸]カウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)

![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)