カテゴリ

  • 安全用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(196)
  • スバル(193)
  • オカムラ(岡村製作所)(152)
  • VISHAY(97)
  • ホンダ(78)
  • タナカ(66)
  • ノーブランド(58)
  • マースジャパンリミテッド(54)
  • BXカネシン(52)
  • キョーリン(41)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • カナイ(32)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • SMC(24)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • CKD(22)
  • Festo(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe-2」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    615税込677
    1組(10個)
    当日出荷
    適合Φ4.8~ 6.4エスコ品番EA947FE-2A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • ドライバー (精密用) エスコ

    ドライバー (精密用)

    エスコ
    220税込242
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)140軸長(mm)30
  • 三脚ヘッド エスコ

    三脚ヘッド

    エスコ
    26,800税込29,480
    1個
    翌日出荷
  • 700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    700kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
    仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
  • 4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ

    4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(16本)
    翌日出荷
    材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×38入数16個
  • 45x600mm ワーキングバー エスコ

    45x600mm ワーキングバー

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。
    エスコ品番EA519FE-2材質機械構造用炭素鋼全長(mm)600質量(g)980先端幅(mm)45
  • ペーパーファスナー エスコ

    ペーパーファスナー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1箱(100本)
    翌日出荷
    大量の書類とじに便利です。 書類穴にファスナーを通し、キャップで締め込んだ後にはさみ等でカットします。
    仕様●サイズ:(脚長)80mm、(キャップ径)3.5mm●材質:ナイロン●収容枚数:PPC用紙780枚程度(約78mm厚まで)●入数:100本●重量(g):100
  • マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用) エスコ

    マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1組
    翌日出荷
    質量(g)110材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×57.2リング内寸(mm)Φ13.5
  • 金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ

    金属探知器 (ボディーチェック用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌々日出荷
    ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。
    全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
  • 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪) エスコ

    傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌日出荷
    ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
    仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g
  • ボストンバッグ エスコ

    ボストンバッグ

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    外ポケット1個付。保護帽、墜落制止用器具、安全靴を一括で収納できます。パトロール等の移動時に便利です。
    材質再生ポリエステル質量(g)約560容量(L)上側:6.7 下側:8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×370×260
  • マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用) エスコ

    マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1組
    翌日出荷
    仕様フック内寸:12×32mm材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7口の開き(mm)12材質(リング)スチール
  • 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    310税込341
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径25A呼び圧力5K
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
  • 450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ

    450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1枚
    当日出荷
    仕様両端マグネット付無反射タイプ危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。マグネット式のため取り外しも可能です。必要な長さにカットすることができます。材質裏面:異方性マグネット表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム黄/黒吸着力6.87kPa70gf/cm2サイズ(mm)幅:450厚み:5長さ:1000シマ幅(mm)60
  • 4本吊り金具付スリング エスコ

    4本吊り金具付スリング

    エスコ
    40,400税込44,440
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用) エスコ

    マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1組
    翌日出荷
    仕様フック内寸:12×32mm材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7口の開き(mm)12材質(リング)スチール
  • 200x1000x8mm 反射トラクッション エスコ

    200x1000x8mm 反射トラクッション

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)8シマ幅(mm)45
  • マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用) エスコ

    マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1組
    翌日出荷
    材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×57.2リング内寸(mm)Φ13.5
  • 5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本) エスコ

    5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本)

    エスコ
    835税込919
    1パック(8本)
    翌日出荷
    材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)5.2×90入数8個
  • 21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703対辺(mm)21外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
  • 20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-20全長(mm)72質量(g)723対辺(mm)20外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
  • 1.86tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    35,700税込39,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-22A
  • M16/呼16/250mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)140寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • 三脚ベース エスコ

    三脚ベース

    エスコ
    8,940税込9,834
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
    材質スチール寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸)質量(kg)2使用荷重(t)1適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 三脚ヘッド エスコ

    三脚ヘッド

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
    付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)材質スチール質量(kg)4.2使用荷重(t)1リング内径(Φmm)約40 (実寸)適合パイプ径(Φmm)42~78リング線径(Φmm)約16(実寸)
  • ブレーキブリーダーキット エスコ

    ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキフルードの抜き取りに。バキュームポンプでバキュームゲージやイグニションタイミング等の検査等に。
    付属品本体、タンク、アダプター、ホース目盛【ゲージ】0~30g(最小:0.5)ホース寸法(mm)6×610危険物の類別非危険物
  • 200x2000x8mm 反射トラクッション エスコ

    200x2000x8mm 反射トラクッション

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)8シマ幅(mm)45
  • 1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    33,200税込36,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-21A
  • 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ

    300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1枚
    翌日出荷
    材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム寸法(mm)幅:300、厚み:5、長さ:500黄/黒吸着力6.87kPa、70gf/cm2シマ幅(mm)60
  • 450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ

    450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1枚
    翌日出荷
    材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム寸法(mm)幅:450、厚み:5、長さ:500黄/黒吸着力6.87kPa、70gf/cm2シマ幅(mm)60
  • クッションマット(エペラン) エスコ

    クッションマット(エペラン)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。
    材質PE(帯電防止)長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)30質量(g)990
  • 200x2000x5mm 反射トラクッション エスコ

    200x2000x5mm 反射トラクッション

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    翌日出荷
    材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)5シマ幅(mm)45
  • 200x1000x5mm 反射トラクッション エスコ

    200x1000x5mm 反射トラクッション

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)5シマ幅(mm)45
  • 1.86tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-23A
  • M16/呼16/200mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • 三脚 (携帯バッグ付き) エスコ

    三脚 (携帯バッグ付き)

    エスコ
    55,300税込60,830
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。
    材質スチール質量(kg)25使用荷重(t)1脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(F2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(F2)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)60危険物の類別非危険物