カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • SMC(33)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 堀内機械(20)
  • ノーリツ(15)
  • CKD(13)
  • ニッセイ(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • CF POSH(8)
  • RS PRO(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • Texas Instruments(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • NTB(5)
  • アイリスチトセ(5)
  • SCHURTER(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-001」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.3x25mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x25mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
395税込435
1パック(36本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×25入数36個
33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用) エスコ33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970FF-1
AC250V/10A [1c]フットスイッチ (産業用防雨型) エスコAC250V/10A [1c]フットスイッチ (産業用防雨型)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様MICROスイッチ Z形エスコ品番EA940FF-1質量(kg)1タイプフットスイッチ(産業防雨形)保護構造IP54定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力30N(3.1kgf)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5質量(g)3被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物シャンク径(mm)3
1/2" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ1/2" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):17.5×14.0mm外径(OD1×OD2):21.7×17.3mm厚さ(T1×T2):2.1×1.65mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約56寸法H(mm)38.1肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50ブラックサイズM質量(g)約2050ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)15×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-48材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステルランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm