カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(123)
- DIA(24)
- ホンダ(18)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- Hongfa(ホンファ)(10)
- 日動工業(9)
- ADVANTEC(9)
- スーパー工業(9)
- マルヤス電業(9)
- イスカル(8)
- 京セラ(6)
- TRUSCO(6)
- CKD(5)
- HAKKO(白光)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ナベヤ(5)
- ブランドをもっと見る
「fh-10」の検索結果
![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,930税込¥4,3231本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
色鉛筆専用シャープナー
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー仕様●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1繰り返し・詰め替え対応
LEDヘッドライト
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。![100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-140213-02.jpg)
100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]
エスコ(1件のレビュー)¥815税込¥8971個当日出荷建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。仕様粘着式(はく離紙付)エスコ品番EA983FH-108材質PEフィルム+クッション材形状平型幅(mm)100厚さ(mm)8長さ(m)1
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,520税込¥1,6721枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
M20/呼22/100mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥200税込¥2201枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力10K
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥49,800税込¥54,7801個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
充電用バッテリー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個当日出荷リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13




![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)



![100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-140213-02.jpg)






![10mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695716-260403-02.jpg)