カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(155)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(68)
  • KALBAS(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • CKD(15)
  • ParkerTAIYO(14)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • オザック精工(8)
  • リケン(8)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](8)
  • アズワン(7)
  • 京セラ(7)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • 七星科学研究所(5)
  • ワルター(5)
  • フジックス[縫製用品](5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk-10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618
10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
19,900税込21,890
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-43
33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製) エスコ33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)90.7内形寸法(mm)33×8.6口の開き(mm)8.6
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-52
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズエスコ
700税込770
1箱(10本)
3日以内出荷
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズエスコ
3,150税込3,465
1箱(10本)
3日以内出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):7.0mm●全長:109mm●有効長:69mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-06
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
750税込825
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
28,300税込31,130
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-44
Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコΦ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)エスコ
17,900税込19,690
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)5.4板厚(mm)2.8ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)アズワン品番64-7982-51
1m  テープスイッチ(黄) エスコ1m テープスイッチ(黄)エスコ
15,600税込17,160
1個
欠品中
エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6アズワン品番64-7982-50
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)399内形寸法(mm)52×13.2口の開き(mm)13.2
72x 8.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ72x 8.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)8使用荷重(kg)953内形寸法(mm)72×17口の開き(mm)17
86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)11.1使用荷重(kg)1588内形寸法(mm)86×20.6口の開き(mm)20.6
114x14.3mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ114x14.3mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)14.3使用荷重(kg)3084内形寸法(mm)114×26.7口の開き(mm)26.7
バリケードスタンド (スチール製) エスコバリケードスタンド (スチール製)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
フックなし。別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)。
質量(kg)5.4板厚(mm)2.8仕上【支柱】溶融亜鉛メッキ+焼付塗装ベース寸法(mm)A:150 / P:100 / B:12材質(支柱)スチールプレート厚(mm)6直径×高さ(mm)76.3×850
77x 9.5mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ77x 9.5mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)1225内形寸法(mm)77×19.1口の開き(mm)19.1
59x 6.4mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ59x 6.4mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)6.4使用荷重(kg)544内形寸法(mm)59×14.7口の開き(mm)14.7
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,370税込3,707
1パック(5本)ほか
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
100x12.7mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ100x12.7mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)12.7使用荷重(kg)2177内形寸法(mm)100×48.8口の開き(mm)23.4
45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)4使用荷重(kg)136内形寸法(mm)45×11.7口の開き(mm)11.9
M24/呼28/100mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/100mm Tスロットボルトエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)18寸法B(mm)70寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
175税込193
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-20
フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ エスコフッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズエスコ
7,960税込8,756
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明全長(m)2内径×外径(Φmm)10×12常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-42