カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 切削工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KALBAS(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • フジックス[縫製用品](11)
  • プラス[家具](10)
  • MB Wear(10)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • オザック精工(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • 京セラ(6)
  • CKD(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • VISHAY(5)
  • DEEPCOOL(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 篠原電機(4)
  • カナレ電気(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk12」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
815税込897
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
60.0x4.7mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ60.0x4.7mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)260内形寸法(mm)60×28口の開き(mm)11.6
52.0x3.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)3.9使用荷重(kg)113内形寸法(mm)52×24口の開き(mm)11.6
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,690税込5,159
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
65.0x6.3mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ65.0x6.3mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)385内形寸法(mm)65×30口の開き(mm)13.9
46.0x3.1mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)3.1使用荷重(kg)90内形寸法(mm)46×20口の開き(mm)8.6
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSSエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
75,300税込82,830
1個
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)40.3アンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
700x920mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ700x920mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
52,300税込57,530
1個
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)39.3イエローアンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
1,660税込1,826
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製) エスコ131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)14.2使用荷重(kg)2086内形寸法(mm)131×57口の開き(mm)26.6
114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製) エスコ114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)12.7使用荷重(kg)1496内形寸法(mm)114×54口の開き(mm)22.3
86.0x7.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)657内形寸法(mm)86×37口の開き(mm)16.7
96.0x9.5mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ96.0x9.5mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)839内形寸法(mm)96×44口の開き(mm)19.5
M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/125mm Tスロットボルトエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28