カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 切削工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(5)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • KALBAS(42)
  • MB Wear(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ParkerTAIYO(8)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • オザック精工(8)
  • カナレ電気(4)
  • コクヨ(4)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • フジックス[縫製用品](11)
  • プラス[家具](10)
  • 七星科学研究所(5)
  • 京セラ(6)
  • 篠原電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk12」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコ

    パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1セット(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 60.0x4.7mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    60.0x4.7mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)260内形寸法(mm)60×28口の開き(mm)11.6
  • 52.0x3.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)3.9使用荷重(kg)113内形寸法(mm)52×24口の開き(mm)11.6
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥4,690~税込¥5,159~
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。
  • 65.0x6.3mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    65.0x6.3mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)385内形寸法(mm)65×30口の開き(mm)13.9
  • 46.0x3.1mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)3.1使用荷重(kg)90内形寸法(mm)46×20口の開き(mm)8.6
  • 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS エスコ

    1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
  • 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ

    700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥75,300税込¥82,830
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)40.3アンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
  • 700x920mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    700x920mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    ¥52,300税込¥57,530
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装寸法(mm)700(W)×920(H)質量(kg)39.3色イエローアンカー穴(mm)Φ14支柱径(Φmm)60.5
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,050税込¥5,555
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)14.2使用荷重(kg)2086内形寸法(mm)131×57口の開き(mm)26.6
  • 86.0x7.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)657内形寸法(mm)86×37口の開き(mm)16.7
  • 96.0x9.5mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ

    96.0x9.5mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    産業機器や船舶で使用可能
    材質SUS316線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)839内形寸法(mm)96×44口の開き(mm)19.5
  • M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28