カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • ベアリングユニット(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 旭精工(10)
  • KMT(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ホンダ(97)
  • SMC(90)
  • SIEMENS(31)
  • シバタ(フォークリフト)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • スバル(24)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • オーム電機(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • ROHM(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • サンワサプライ(8)
形状
形状
ひしフランジ形(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl003」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属)電球の種類LEDブラック付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5
[MUFL003]17mm菱フランジ型ユニット エスコ[MUFL003]17mm菱フランジ型ユニットエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-53
48mmフラットフック(ステンレス製) エスコ48mmフラットフック(ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合バンド幅(mm)48
マルチストールカート エスコマルチストールカートエスコ
73,600税込80,960
1台
翌日出荷
引出し6列10段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS質量(kg)28サイズ(mm)690×560×1,460
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
1,010税込1,111
1箱(10本)
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-68
フッ素樹脂チューブ エスコフッ素樹脂チューブエスコ
22,900税込25,190
1本
翌日出荷から6日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー エスコAC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバーエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射アズワン品番65-9278-75