カテゴリ
- 切削工具(17)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スバル(284)
- SMC(46)
- PLUS(プラス)[文具](28)
- トリニティ(25)
- ホンダ(21)
- IKO(日本トムソン)(17)
- 京セラ(15)
- タンガロイ(13)
- VISHAY(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- パイロット(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- オーツカ光学(7)
- omron(オムロン)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(7)
- サンワサプライ(7)
- CKD(7)
- 3M(スリーエム)(7)
- ブランドをもっと見る
「fl10」の検索結果
特価

ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥790税込¥8691箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入
エスコ¥10,900税込¥11,9901組(2本)当日出荷フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥245税込¥2701枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951箱(5本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.2mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本
1m テープスイッチ(黒)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,050税込¥1,1551箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.3mm●全長(mm):65●有効長:36mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):6.0mm●全長(mm):93●有効長:57mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥5,430税込¥5,9731箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.5mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.1mm●全長(mm):75●有効長:43mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥830税込¥9131箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.5mm●全長(mm):57●有効長:30mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,050税込¥1,1551箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥790税込¥8691箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.0mm●全長(mm):49●有効長:24mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥5,130税込¥5,6431箱(10本)翌々日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.0mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥2,320税込¥2,5521箱(10本)翌々日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):5.2mm●全長(mm):86●有効長:52mm●先端角:118°●入数:10本