カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(897)
  • オカムラ(岡村製作所)(144)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • HAYABUSA(53)
  • フォーク(Nuovo)(34)
  • omron(オムロン)(30)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(26)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • 工進(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ニッセイ(20)
  • New-Era(ニューエラー)(20)
  • 堀内機械(20)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(18)
  • ニッサン(16)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • (14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs4」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) エスコ

    赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-4
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
    材質金属質量(g)730ケーブル長(m)1.5適合品番EA750FS-10B防塵防水性能IP67焦点距離(mm)【カメラ】20~300ケーブル径(Φmm)17
  • クラフトハサミ エスコ

    クラフトハサミ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)170刃長(mm)76材質(刃)ステンレススチール
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    845税込930
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1本
    翌日出荷
    先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    76,800税込84,480
    1本
    翌日出荷
    ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
    用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
  • [単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(青色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(黄色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(赤色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • カットコーン用エバーキャップ エスコ

    カットコーン用エバーキャップ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
    エスコ品番EA983FS-18材質EVA質量(g)34内径(Φmm)40~45(切込みあり)外径(Φmm)70適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
  • 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
    仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
  • はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコ

    はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
  • Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ