カテゴリ
- 安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ファーステック(18)
- AbuGarcia(アブガルシア)(12)
- オザック精工(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SKC(環境測定)(5)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
- 三菱マテリアル(4)
- AirTAC(4)
- ホームテイスト(4)
- TULALA(ツララ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- マサル工業(3)
- カナレ電気(3)
- ALPINE(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
「ft-16」の検索結果

1.6ton 安全フック
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.8種類フック寸法L(mm)138寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)28寸法B(mm)36寸法G(mm)18寸法K(mm)91チェーン寸法(mm)7.1
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷フック部が回転するので方向決めが容易です。 ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。 ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。 プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。エスコ品番EA983FT-168材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール寸法(mm)【ポール】直径32×820質量(kg)3.3色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)ベース寸法(mm)280×280(角型)
バリケードスタンド
エスコ¥21,500税込¥23,6501本(1台)翌日出荷材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2色黄(反射)/黒サイズ(Φmm)65×1,122(H)径(mm)ベース:140×330
オーリングキット
エスコ¥27,500税込¥30,2501個当日出荷様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65