カテゴリ
- 安全用品(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- COVER WORK(カバーワーク)(7)
- ファーステック(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- カナレ電気(5)
- 美和ロック(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- AirTAC(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- オンダ製作所(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 京セラ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
- 東芝(2)
- マサル工業(2)
- ブランドをもっと見る
「ft-32」の検索結果
特価

ストレートドリル
エスコ¥1,840税込¥2,0241パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
オーリングキット
エスコ¥27,500税込¥30,2501個当日出荷様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65




![コーンヘッド標識 [徐行] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760998-180226-02.jpg)