カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • COVER WORK(カバーワーク)(7)
  • ファーステック(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • カナレ電気(5)
  • 美和ロック(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • AirTAC(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • オンダ製作所(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 京セラ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
  • 東芝(2)
  • マサル工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-32」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーンヘッド標識 [徐行] エスコ

    コーンヘッド標識 [徐行]

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FT-32文字内容徐行
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    1,840税込2,024
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • 3.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ

    3.0kg コーンウエイト(ゴム製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • オーリングキット エスコ

    オーリングキット

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    当日出荷
    様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
    用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65