カテゴリ

  • 安全用品(11)
  • オフィス家具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ナブテスコ(78)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • CKD(29)
  • RS PRO(25)
  • TULALA(ツララ)(22)
  • ファーステック(20)
  • MajorCraft(20)
  • テイルウォーク(17)
  • SMC(12)
  • 京セラ(12)
  • Vivotek(11)
  • オザック精工(10)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • がまかつ Gamakatsu(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • StarTech.com(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-8」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーコーン(ジャンボ) エスコカラーコーン(ジャンボ)エスコ
8,240税込9,064
1組(2本)
当日出荷
全体の約60%が反射材に覆われています。 高さが1,12Mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。 暗い場所での安全対策や誘導に最適。
仕様●商品名:トラフィックコーン1100●カラー:レッド●サイズ(mm):336×336×1120(H)●反射テープ:有●入数:2本●重量(g):1230●材質:本体:PE 反射材:PVCアズワン品番65-2308-55
870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本) エスコ870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様チェーン取付フック付材質本体:ポリエチレン ベース:ゴム寸法(mm)直径63×870質量(kg)3ベース径(Φmm)直径300mm
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,850税込9,735
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本) エスコ870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にイエロー、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-87材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900
6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用) エスコ6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。 強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。 1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。 床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。 直径21cm以内のコーンに対応 水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個アズワン品番65-2308-56
870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本) エスコ870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。 ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等にホワイト、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-86材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900
やわらかゴムポール エスコやわらかゴムポールエスコ
9,020税込9,922
1組(2本)
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75
270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 エスコ270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付エスコ
24,800税込27,280
1箱
翌日出荷
仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L)質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2内径(Φmm)コーンウェイト/305~310シリーズリーレックス(Reelex)型番BRMS-5027APCメーカー中発販売アズワン品番65-3902-23
48mmx5m バリケードベルト(黄) エスコ48mmx5m バリケードベルト(黄)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
付属品受金具、取付け用ビス・プラグ材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン質量(g)約500ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)5
48mmx3m バリケードベルト(黄) エスコ48mmx3m バリケードベルト(黄)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
付属品受金具、取付け用ビス・プラグ材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3
60x1280mm やわらかゴムポール 2本 エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本エスコ
11,400税込12,540
1組(2本)
翌日出荷
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本アズワン品番65-5670-84
290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 エスコ290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付アズワン品番65-3902-25
直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト エスコ直径300mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイトエスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用エスコ品番EA983FT-75材質ゴム質量(g)2200内径×外径(Φmm)230×360
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,030税込1,133
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
スタンド用標示板 (進入禁止) エスコスタンド用標示板 (進入禁止)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。
材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容進入禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
スタンド用標示板 (駐車禁止) エスコスタンド用標示板 (駐車禁止)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。
材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容駐車禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ二次元バーコードリーダー 卓上式エスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mmアズワン品番65-9282-14