カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(14)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • BELDEN(6)
  • TICT(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • オザック精工(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 大電(4)
  • ワルター(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • RS PRO(4)
  • パーティクルプラス(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • SMC(3)
  • マサル工業(3)
  • リビラック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft1-3」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ

    255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。
    エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
  • 35x24mm ペーパーホルダー(ピクチャーレール用) エスコ

    35x24mm ペーパーホルダー(ピクチャーレール用)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト+エラストマー樹脂
  • 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ

    結束バンド (金属・X線検出用)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1袋(100本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
    用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本(5本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
  • 3.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ

    3.0kg コーンウエイト(ゴム製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • オーリングキット エスコ

    オーリングキット

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    当日出荷
    様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
    用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
  • 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
    仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り