カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 制御機器(27)
  • 農業機械(22)
  • 電気材料(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • バイク部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 切削工具(7)
  • 安全用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft2-3」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
  • タイヤストッパー プラスチックタイプ Meltec(大自工業)

    タイヤストッパー プラスチックタイプ

    Meltec(大自工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応 運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
    用途タイヤストッパー 一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
  • FFミラー通路 片側用 コミー

    FFミラー通路 片側用

    コミー
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
    用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め型式角型厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    3,198税込3,518
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付オプトモール マサル工業

    テープ付オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方フレアーチーズ アソー

    二方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • FFミラー通路(マグネット付) 片側用 コミー

    FFミラー通路(マグネット付) 片側用

    コミー
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)型式角型奥行(mm)3.8取付け方法マグネット(裏面に貼付済み)材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアリングツール SSPOWER

    フレアリングツール

    SSPOWER
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。
    用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ
  • ミニフィッティング T型異径 アイシス

    ミニフィッティング T型異径

    アイシス
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)タイプT型異径
  • 多機能USB変換モジュール サンハヤト

    多機能USB変換モジュール

    サンハヤト
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。
    電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
  • チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1セット(2個)
    当日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1セット(2個)
    当日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
  • フリーテレビング&CAN対応フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング&CAN対応フリーテレビング

    Bullcon
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステム! FreeTVingはメーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。 このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめて家族も大喜び! 同乗者を退屈させない必須アイテム!ほとんどの車種にAUTOタイプを採用!(※一部車種は切替タイプ)
    スイッチオートタイプ取付場所TV本体裏側使用電源(V)12適合車種ダイハツ ディーラーオプション NMZL-Y71D NSZN-Y71DS
  • フリーテレビングオートタイプ Bullcon

    フリーテレビングオートタイプ

    Bullcon
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    製品を装着すると、常に走行中のテレビ視聴とナビゲーション操作が可能になります。
    対象LXM-237VFLi、Ni、Ei年式R4年9月~適合型式RP6,RP7,RP8
  • チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1セット(2個)
    翌日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-232材質PE、PET、スチール文字内容駐車禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
    用途車の映像視聴
  • ハウジングコンバーター (FT) MAZDA(マツダ)

    ハウジングコンバーター (FT)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー アイドル (FT) MAZDA(マツダ)

    ギヤー アイドル (FT)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本 アール・エフ・ヤマカワ

    ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本

    アール・エフ・ヤマカワ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
  • ギヤー アウトプット (FT) MAZDA(マツダ)

    ギヤー アウトプット (FT)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    節電センサー+背面までの首振りで更に快適。コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8ライトグレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90・180・360(自動)上下90(自動)その他の機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • スイッチインヒビター (FT) MAZDA(マツダ)

    スイッチインヒビター (FT)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ

    WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター

    スリーアップ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    温かみのある木目フレームのDCサーキュレーター。質感の高い木目調フレームとモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようなインテリア性の高さと、持ち運びがしやすい使い勝手のよさが特徴のサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。DCモーターならではの心地よいやさしい風から強力なターボ送風までをコントロールでき快適空間を演出します。
    用途サーキュレーター付属品リモコン、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)2アイボリー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右60(自動)上下90(自動)その他の機能節電センサーモード、アロマ対応、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×26.5×36風量調整4段階適用畳数24畳1時間あたりの電気代目安(円)0.65切タイマー1・2・4時間
  • 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    11,900税込13,090
    1個
    5日以内出荷
    DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。 節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。 また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
    用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約2ホワイト消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解電源(AC V)100 50/60Hz適合床面積32畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36風量調整10段階首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約0.75切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 背負動力散布機 DME410FT-23 共立

    背負動力散布機 DME410FT-23

    共立
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.8燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
  • HARNESS WIRE   32100MJFT23 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MJFT23

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • FTDI Chip, USB to UART 評価キット UMFT231XA-01 FTDI Chip

    FTDI Chip, USB to UART 評価キット UMFT231XA-01

    FTDI Chip
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB - シリアルフルハンドシェイクUART開発DIPモジュール、FTDI Chip. UMFT231XAは開発モジュールで、USBをシリアルフルハンドシェイクUART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter)インターフェイスに変換 標準の7.62 mm (0.3インチ)幅の20ピンDIPソケットに合わせて設計された小型の基板アセンブリモジュール オンボードのUSBミニBソケットにより、モジュールをPCに接続可能分類開発 モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB to UART
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    8,398税込9,238
    1本
    9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業

    Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A25FTシリーズ

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • ピストン アキュームレーター 2&3 (FT) MAZDA(マツダ)

    ピストン アキュームレーター 2&3 (FT)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング 2ー3 シフト (FT) MAZDA(マツダ)

    スプリング 2ー3 シフト (FT)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ 2ー3 シフト (FT) MAZDA(マツダ)

    バルブ 2ー3 シフト (FT)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷