カテゴリ

  • 安全標識(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(381)
  • BMW(312)
  • DUCATI(64)
  • Triumph(56)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
  • KTM(11)
  • ファーステック(9)
  • マルヤス電業(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(7)
  • ワルター(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • テイルウォーク(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ナイキ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft11」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーン用標示板 両面ミラー エスココーン用標示板 両面ミラーエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mmアズワン品番65-9337-59
14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個) エスコ14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個)エスコ
820税込902
1個(2個)
翌日出荷
材質ステンレスアズワン品番64-2287-66フック線径(Φmm)3
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,350税込2,585
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSSエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-51
コーン用表示カバー 差込式/両面 339×722mm/A4 エスココーン用表示カバー 差込式/両面 339×722mm/A4エスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3寸法(mm)339×722取付方式カラーコーン取付アズワン品番65-2308-24
コーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズ エスココーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズエスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3サイズA4取付方式カラーコーン取付
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,130税込8,943
1本(5本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
LEDツインフラッシュ エスコLEDツインフラッシュエスコ
5,930税込6,523
1個(1個)
翌日出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~60電源単1電池×2本(別売)対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可光源赤色LED8個点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×186.5(H)距離視認:300m
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,030税込1,133
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷