カテゴリ
- 電気材料(35)
- 切削工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 安全用品(11)
- 作業工具(8)
- 安全標識(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(616)
- NSK(日本精工)(479)
- MAZDA(マツダ)(263)
- メディアカバーマーケット(159)
- IKO(日本トムソン)(141)
- イトーキ(126)
- ホンダ(120)
- トレード(117)
- INAX(LIXIL)(101)
- 東海キャスター(98)
- オカムラ(岡村製作所)(97)
- SUS(エスユーエス)(86)
- 修理(82)
- TRUSCO(79)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- DAIKO(大光電機)(73)
- Frameworks(フレームワークス)(55)
- NTN(エヌティーエヌ)(53)
- ブランドをもっと見る
「fw」の検索結果
特価

段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,630税込¥5,0931本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201本翌日出荷。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,630税込¥5,0931本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥7,280税込¥8,0081本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0
結束バンド (SUS304)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(10本)翌日出荷10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
12.7x121mm マスターリンク
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様鍛造・溶接なしエスコ品番EA638FW-13材質ステンレス(SUS316)使用荷重(t)0.9リンク内幅(mm)127×64線径(Φmm)12.7
AC90-250V LED信号灯 ベースユニット
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
立看板スタンド(スリム)
エスコ(1件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601台翌日出荷プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼質量(kg)4.75色ブルー適合サイズ(mm)看板:275×1400サイズ(mm)335×50×1685(H)




![[EA463FW用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49938683-180219-02.jpg)