カテゴリ

  • 作業工具(293)
  • 測定用品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 切削工具(46)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 機構部品(25)
  • 研磨材(22)
  • 物流用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 整備工具・収納(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 空圧工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 家電(4)
  • 防犯用品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(95)
  • SMC(3,434)
  • 長野計器(579)
  • CKD(457)
  • BIGM(丸山製作所)(454)
  • TRUSCO(397)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(353)
  • 三木プーリ(319)
  • RS PRO(307)
  • Festo(273)
  • MAZDA(マツダ)(265)
  • PISCO(ピスコ)(245)
  • 千代田通商(238)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(219)
  • 清水製作所[継手](209)
  • 旭計器工業(202)
  • NAC(長堀工業)(190)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(188)
  • フジトク(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g 3/8」の検索結果

826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”エスコ品番EA141AT-53タケノコ径(Φmm)11
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-156
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-3全長(mm)23.2質量(g)約28六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)9
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 3/8"xG 3/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-3
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”エスコ品番EA141AV-155
  • G 3/8"x100mm アクリルオイラー エスコ

    G 3/8"x100mm アクリルオイラー

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個(530mL)
    当日出荷
    エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
  • G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-23質量(g)約72六角対辺(mm)17寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-33全長(mm)35質量(g)約27六角対辺(mm)22適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ3/8”
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
  • G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ3/8”
  • G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)45最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10接続ねじ種類G
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)11寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22寸法AG3/8
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
  • G 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ

    G 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじG3/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ミニボールバルブ
  • G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF3/8仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31
  • G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    寸法APF3/8仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計

    エスコ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
...