カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,279)
  • 自動車純正部品(1,073)
  • メカニカル部品(1,029)
  • 配管・水廻り設備部材(1,022)
  • 油圧機器・油圧ホース(799)
  • 測定用品(661)
  • 切削工具(595)
  • 制御機器(588)
  • 農業機械(503)
  • ねじ・ボルト・釘(438)
  • FA担当者のオススメ新商品(435)
  • 科学研究・開発用品(422)
  • バイク部品(349)
  • バイク純正部品(296)
  • 作業工具(275)
  • パソコン/周辺機器(274)
  • 空圧工具(234)
  • 作業服(174)
  • 空調・照明・電設資材(172)
  • 電動工具(155)
  • 機構部品(144)
  • 自動車補修部品(128)
  • 物流用品(111)
  • 電気材料(96)
  • 研磨材(95)
  • 清掃用品(88)
  • 家電(77)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(72)
  • 塗料(57)
  • カー用品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 建築金物(52)
  • バッテリー・電装(50)
  • 医療(44)
  • 溶接用品(42)
  • 事務用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 介護用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 安全用品(23)
  • 防犯用品(23)
  • 測定関連サービス(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 完成車(20)
  • オフィス家具(19)
  • 救急・衛生(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自転車部品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 縫製用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 防災用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「r 3/8」の検索結果

15,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
R 3/8"  プラグ(ステンレス製) エスコR 3/8" プラグ(ステンレス製)エスコ
349税込384特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)21対辺(mm)11アズワン品番64-7854-63ねじ径R3/8”
R 3/8”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/8”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
269税込296特価
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-3AA
E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)E-A-R ウルトラフィット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
229税込252
1組(2個)
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN中間ニップル G3/8×R3/8EARTH MAN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
R 3/8”  ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8” ニップル(ステンレス製)エスコ
319税込351特価
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-3A
ハイコックニップル R3/8 千代田通商ハイコックニップル R3/8千代田通商
379税込417
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
ワンタッチカプラー R3/8オネジ 八興ワンタッチカプラー R3/8オネジ八興(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6225全長(mm)57.5質量(g)103
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-356
R 3/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約27ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6PF1/4ナット対辺(mm)17
ニップル R3/8×R3/8 麻場ニップル R3/8×R3/8麻場
799税込879
1個
7日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス R3/8×オス R3/8
プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 鉄製管継手 白モノタロウ(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。材質形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜) 大阪魂テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
769税込846
1パック(21個)
当日出荷
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
内ネジ・フレアージョイント アソー内ネジ・フレアージョイントアソー(2件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
R 3/8"  ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" ニップル(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)36対辺(mm)19アズワン品番64-7854-48ねじ径R3/8”
R 3/8" 六角プラグ エスコR 3/8" 六角プラグエスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-81
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
900税込990
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-13質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-103
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-58バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-3質量(g)約55六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 3/8" 雄ねじカップリング エスコR 3/8" 雄ねじカップリングエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA140DH-1320型使用圧力1.5
R 1/2" x R 3/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" x R 3/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)23アズワン品番64-7855-11ねじサイズ1/2"×3/8"
R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケットエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/4"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
R 3/8”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA469DS-3
...