カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 建築金物(3)
  • 防災用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • 水本機械製作所(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • ヤマニパッケージ(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • イシハシ精工(11)
  • 岩田製作所(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • パール金属(10)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ミヤコ自動車(9)
  • イシグロ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-076」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム板(白) エスコゴム板(白)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
76mm/21g ホイッスル(真鍮製) エスコ76mm/21g ホイッスル(真鍮製)エスコ
845税込930
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15寸法(mm)76×16×16質量(g)21
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコDC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)エスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
66mm [1車アイ] ナイロンプーリー エスコ66mm [1車アイ] ナイロンプーリーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
スイベル式(360°回転)。小型・軽量。RoHS2対応品。
用途樹脂繊維ロープや綿ロープ用の調整滑車として材質【シーブ】ナイロン、【枠】SUS304仕様【使用荷重】20kgfエスコ品番EA987HK-2全長(mm)108質量(g)76内径(Φmm)【フックアイ】13溝幅(mm)9車径(mm)66使用ロープ径(mm)~9まで
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドル エスコ[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドルエスコ
120,500税込132,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-1
8mm アイプレート エスコ8mm アイプレートエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
42x36mm マグネットクリップ エスコ42x36mm マグネットクリップエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-182材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)42×36質量(g)76口幅(mm)36
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
10,500税込11,550
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
60-76mm ホースクランプ エスコ60-76mm ホースクランプエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-76内径(inch)2”
[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) エスコ[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)エスコ(1件のレビュー)
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズM全長(cm)約25(Lサイズで)材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリースエスコ品番EA915G-76質量(g)約195(Lサイズで)手の平幅(cm)約11(Lサイズで)適合温度(℃)約-3.8関連資料その他資料(1.67MB)
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
150mm フックシーブ エスコ150mm フックシーブエスコ
85,600税込94,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)