カテゴリ

  • 作業工具(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • 配管・水廻り設備部材(220)
  • 測定用品(183)
  • 機構部品(157)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • 切削工具(117)
  • 物流用品(95)
  • 研磨材(94)
  • 電気材料(74)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • スプレー・オイル・グリス(61)
  • 事務用品(60)
  • 溶接用品(48)
  • 建築金物(47)
  • 安全保護具(45)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 安全標識(40)
  • 清掃用品(37)
  • 保管用品(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 制御機器(34)
  • テープ(27)
  • 手袋(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • マスク(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 家電(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 梱包用品(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 電動工具(17)
  • 作業服(16)
  • 安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 厨房用品(11)
  • 日用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 空圧工具(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(206)
  • SMC(27,064)
  • MAZDA(マツダ)(6,822)
  • BIGM(丸山製作所)(4,087)
  • メディアカバーマーケット(4,028)
  • ホンダ(2,952)
  • スズキ(2,555)
  • ニッサン(2,502)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,014)
  • トヨタ(1,493)
  • サンエス(1,227)
  • スバル(1,190)
  • Festo(1,144)
  • KITO(キトー)(1,011)
  • IKO(日本トムソン)(1,005)
  • PROST's(990)
  • RS PRO(962)
  • Panasonic(パナソニック)(815)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(747)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-1」の検索結果

2,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CK-2ソケットorプラグプラグ
  • [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製) エスコ

    [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1組
    翌日出荷
    質量(g)4
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)

    エスコ(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-42ソケットorプラグプラグ
  • G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-1ソケットorプラグプラグ
  • G 1/2” マルチ分岐 エスコ

    G 1/2” マルチ分岐

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-85ねじ径G1/2
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
  • G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-4ソケットorプラグプラグ
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2" ネジフランジ エスコ

    G 1/2" ネジフランジ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)外径:46、厚み:8.5
  • G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコ

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    水分とゴミをカット。
    エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
  • G  1"  雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ1”
  • G  1"  雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ1”
  • G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)2000表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-52材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425GB-4形状ニップル
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)ひょう量(g)2000最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)45.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
  • G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • G  1" /100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1" /100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
  • G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • G 1"  流し台用ユニオンナット エスコ

    G 1" 流し台用ユニオンナット

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン呼び25Gねじ1"
  • G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)37最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
...