カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • つくし工房(65)
  • AWJ(45)
  • SAMTEC(40)
  • TRUSCO(29)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • 三桂製作所(23)
  • UNION(ユニオン)(23)
  • コガネイ(19)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • omron(オムロン)(17)
  • 大阪コネクター製造(17)
  • grunge(グランジ)(17)
  • イマオコーポレーション(15)
  • ホンダ(13)
  • 水本機械製作所(12)
  • コクヨ(11)
  • 岩田製作所(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-101」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール) エスコ48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TS-1厚さ(mm)1.6全長(mm)111質量(g)101先端径(Φmm)3.8
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-14質量(g)約101六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコΦ15x180mm スティックライト(黄/3本)エスコ
610税込671特価
1個
当日出荷から翌日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,310税込2,541
1セット(2枚)
当日出荷から翌日出荷
5/8 x 11/16 両口スパナ エスコ5/8 x 11/16 両口スパナエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×11/16(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-8質量(g)101寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)36寸法b2(mm)40商品構成単品
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
6,660税込7,326
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
9mm ロングアイ エスコ9mm ロングアイエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-15材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレート穴径(Φmm)6寸法H(mm)27寸法d(mm)6使用荷重(kg)60寸法A(mm)27寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法B2(mm)83寸法B1(mm)100寸法h(mm)15口幅(mm)48耐荷重(kN)0.59
#600/100x9.5mm スティック油砥石(三角) エスコ#600/100x9.5mm スティック油砥石(三角)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA522G-101
0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製) エスコ0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-101材質PVC形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)2
0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
5.0x0.32/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.32/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-101高さ(mm)14.9ばね定数(N/mm)0.055フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)37
600x260x320mm ボストンバッグ エスコ600x260x320mm ボストンバッグエスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
エスコ品番EA927AG-101材質(本体)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×320外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)260
127mm 車輪(EA520FG-1用) エスコ127mm 車輪(EA520FG-1用)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
EA520FG-1用替車輪。
エスコ品番EA520FG-101車輪径(Φmm)127
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
1,290税込1,419
1袋(4個)
翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PPブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
1/4"sqx 3/16" [HPQ]ディープソケット エスコ1/4"sqx 3/16" [HPQ]ディープソケットエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617XG-101
89-101mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ89-101mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-101
66x137mm 蓄光シール エスコ66x137mm 蓄光シールエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983G-101材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤寸法(mm)約66×137質量(g)6
228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本) エスコ228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
ウォーターポンププライヤーセット エスコウォーターポンププライヤーセットエスコ
20,600税込22,660
1セット
8日以内出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。