219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
575 税込633
当日出荷

内径(Φmm)109.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-110 外径(Φmm)115.6 機能耐熱 JIS呼びG-110
1個
575 税込633
当日出荷

1袋(10個)
160 税込176
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-110 高さ(mm)19.4 ばね定数(N/mm)0.09 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.65 初張力(N)0.441 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)43.9
1個
645 税込710
翌日出荷

刃先径(Φmm)10 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)100 刃長(mm)60 エスコ品番EA824WG-110
1個
960 税込1,056
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-110 厚さ(mm)0.35 質量(kg)9 寸法(m)2.05×10 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
40,800 税込44,880
翌日出荷


スタンド付。
セット内容6本セット、2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm 全長(mm)157 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-86
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷


ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(8本)
26,900 税込29,590
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT10 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-67
1本
925 税込1,018
翌日出荷



タイプパネル方式:VA 出力(W)音声:8+8 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
123,500 税込135,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
585 税込644
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-42
1個
4,860 税込5,346
当日出荷



アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。 曲がった箇所でも使用できます。
クリア 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)4 付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤) エスコ品番EA983FE-83 寸法(mm)18×15×900(L) 質量(g)約110
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-33 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)110 種類ウォールフック 穴径(Φmm)8 使用荷重(kg)180 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)38 寸法E(mm)27 寸法B(mm)44 寸法C(mm)64
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×8 アズワン品番64-7923-59
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

材質スチール 全長(mm)190 質量(g)110 刃幅(mm)90 刃厚(mm)2 材質(柄部) アズワン品番64-7864-03
1丁
855 税込941
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属) 電球の種類LED ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758FL-3 寸法(mm)Φ30×96 質量(g)110(電池含) タイプ散光 光源砲弾型直径5mmLED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間 紫外線波長(nm)396 明るさ(Lm)5
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです。 キャスター止めや床の傷つき防止になります。
エスコ品番EA976AJ-43 材質合成ゴム 質量(g)110 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×10
1個
特価
409 税込450
当日出荷

車内清掃に最適 毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。 柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。 モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27 材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン 寸法(mm)130×300×30 全長(mm)285 ブラウン 質量(g)110 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)100×145
1個
980 税込1,078
当日出荷

エスコ12桁 計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-101 寸法(mm)103×145×30.7 質量(g)110 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)