カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(123)
  • サンドビック(47)
  • onsemi(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • TRUSCO(30)
  • 福井クラフト(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • SAMTEC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Festo(9)
  • キャンブロ(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • 椿本チエイン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-123」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28x28x59mm フック(マグネット付/5個) エスコ

    28x28x59mm フック(マグネット付/5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1セット(5個)
    当日出荷
    マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
    アイボリー耐荷重(kg)1エスコ品番EA762FG-123材質(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート寸法(mm)(全体)28×28×59、(プレート部)28×30質量(g)24
  • 5x70mm 蓄光ポイント(6個) エスコ

    5x70mm 蓄光ポイント(6個)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
    用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやドアレバー・階段などの目印にエスコ品番EA983G-123材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)5×70×1質量(g)10(パッケージ込)タイプ蓄光、粘着式
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    760税込836
    1ケース(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム入数4
  • 23x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-123
  • ライン保護テープ(滑り止め付) エスコ

    ライン保護テープ(滑り止め付)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1巻
    翌日出荷
    ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。
    材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.15クリアー長さ(m)16.5
  • 研磨リング (ジルコニウム) エスコ

    研磨リング (ジルコニウム)

    エスコ
    805税込886
    1袋(5個)
    翌日出荷
    入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
    適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)30高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000
  • 6号 平 筆(クロテン毛) エスコ

    6号 平 筆(クロテン毛)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    柔らかく耐久性に優れています。
    材質レッドクロテン全長(mm)184サイズ(号)6毛丈(mm)11.1毛幅(mm)6.4
  • ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ

    ソケットレンチセット(ホールド機能付)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • 12mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,460税込1,606
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
  • 5.0x0.55/ 30.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.55/ 30.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)5線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-123高さ(mm)30.9ばね定数(N/mm)0.224フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.667フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)54.6
  • メカニクスグローブ (耐水防寒) エスコ

    メカニクスグローブ (耐水防寒)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1双(1双)
    3日以内出荷
    ゴム絞り。内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。
    仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 (親指、人差し指部分のみ)材質手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム厚さ(mm)0.7全長(mm)270サイズLLシリーズFASTFIT中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24
  • M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコ

    M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×30
  • ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    エスコ
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷
    Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
    仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
  • 遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ

    遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ

    エスコ
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    遮光性に優れています。
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • パテナイフ (一体型/ステンレス/軟) エスコ

    パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
    材質ステンレス硬さ【腰】軟
  • 2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル) エスコ

    2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1組
    翌日出荷
    やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
    用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップセット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
  • [フロンガス] ガスリークディテクター エスコ

    [フロンガス] ガスリークディテクター

    エスコ
    60,000税込66,000
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き エスコ

    [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き

    エスコ
    715税込787
    1本
    翌日出荷
    EA823MG-12~38用センタードリル 段付き
  • アーバー (研磨リング用) エスコ

    アーバー (研磨リング用)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-46~51、EA819GG-121~123、EA819GG-201、-202。
    軸径(Φmm)6高さ(mm)30質量(g)40軸長(mm)40硬さハード直径(mm)30
  • Φ220/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ220/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-64質量(g)123寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×95線径(Φmm)0.42メッシュ8目開き2.76mm
  • Φ150x 65mm メッシュボール(ステンレス製) エスコ

    Φ150x 65mm メッシュボール(ステンレス製)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
    材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)65直径(Φmm)150エスコ品番EA992CE-21質量(g)123穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×65
  • [HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~95規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
  • 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE24 [Torx]ソケット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):14.1ソケット部外径(d1:mm):27.8先端内形寸法(mm):22.1サイズE24質量(g)123全長L(mm)41.2適合ねじM18-20差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)17.5寸法t2(mm)23.6外径d2(Φmm)26
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    38,600税込42,460
    1個
    翌日出荷
    大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
    仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    5,320税込5,852
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
    材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
  • [防水型]食品用温度計 エスコ

    [防水型]食品用温度計

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)
    測定温度(℃)-40~250付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
  • シクネスゲージ(ダイヤル) エスコ

    シクネスゲージ(ダイヤル)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
    質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD