カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • 福井クラフト(49)
  • SMC(36)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • Festo(27)
  • JAPANNEXT(15)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 用美(ヤマコー)(11)
  • カツイチ(11)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • ギガ・セレクション(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • THK(8)
  • ELPA(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • NOJIMA ENGINEERING(5)
  • Porvair(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-14h」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    当日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    エスコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
    仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    465税込512
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ

    [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1パック(2枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • [EA742GB-38,-39用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-38,-39用] 替電池

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-38、-39用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×50(D)×14(H)mm●重量:30g
  • [EA742GB-34,-35用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-34,-35用] 替電池

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-34、-35用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
  • [EA742GB-45用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-45用] 替電池

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-46用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
  • マグネット(ノブ付) エスコ

    マグネット(ノブ付)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
  • 賞状額 木目 EA761LHシリーズ エスコ

    賞状額 木目 EA761LHシリーズ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1枚
    翌日出荷
    吊り紐、吊り金具付
    仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDF
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • 置時計 EA798CAシリーズ エスコ

    置時計 EA798CAシリーズ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • 多機能レンチ(8WAY型/ヘックス) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型/ヘックス)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
  • タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコ

    タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
    仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
  • [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ

    [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ

    エスコ
    7,410税込8,151
    1缶
    翌日出荷
    サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
    危険物の類別非危険物
  • Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 エスコ

    Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑

    エスコ
    180税込198
    1本
    翌々日出荷
    。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに
    仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • Φ15x190mm スティックライト 黄/24本 エスコ

    Φ15x190mm スティックライト 黄/24本

    エスコ
    4,800税込5,280
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能