カテゴリ

  • 作業工具(53)
  • 切削工具(27)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 安全保護具(12)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 電動工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • MAZDA(マツダ)(790)
  • SMC(659)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • Festo(239)
  • KITO(キトー)(199)
  • TRUSCO(191)
  • イマオコーポレーション(143)
  • YAMAHA(ヤマハ)(128)
  • スバル(113)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • 福井クラフト(89)
  • ミニター(88)
  • リスパック(85)
  • IKO(日本トムソン)(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • 椿本チエイン(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-18」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150g/Φ18x280mm ソフトハンマー エスコ

    150g/Φ18x280mm ソフトハンマー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)280頭径(Φmm)18全質量(g)150
  • レンズクリーナー エスコ

    レンズクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1セット
    当日出荷
    天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
    用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします付属品マイクロファイバークロス入成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)容量(mL)30
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    370税込407
    1パック(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
    材質エラストマー樹脂
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付) エスコ

    80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    コーナーも洗いやすい三角スポンジ
    材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-180スポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • M18 スプリングワッシャー エスコ

    M18 スプリングワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
  • 18mm スプリングクリップ エスコ

    18mm スプリングクリップ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661CG-18
  • 50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ

    50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
    用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-18材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
  • 18mmx18m コンクリート・タイル用マスキングテープ(7巻) エスコ

    18mmx18m コンクリート・タイル用マスキングテープ(7巻)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    コンクリート・タイル・パネル用に
    用途躯体シーリング用マスキングエスコ品番EA943MG-18テープ厚さ(mm)0.12
  • 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー) エスコ

    8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    ロープ同士の連結などあらゆる作業に
    材質アルミ合金シルバー線径(Φmm)8リング内径(Φmm)21.6
  • 95mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    95mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HG-18全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)39材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)115
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    36,800税込40,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
  • 板金つかみばし エスコ

    板金つかみばし

    エスコ
    16,800税込18,480
    1丁
    翌日出荷から5日以内出荷
  • コンビネーションギアレンチ エスコ

    コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    870税込957
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。10°タイプ。左右切換式。
    材質クロムバナジウム鋼
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    4,680税込5,148
    1本
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。
    全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
  • 六角棒レンチセット[ビッグサイズ] エスコ

    六角棒レンチセット[ビッグサイズ]

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    翌日出荷
    表面は研磨加工と黒染め加工。
  • M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
  • 1/2"DRxE18 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE18 [Torx]ソケット

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):21先端内形寸法(mm):16.6サイズE18質量(g)92全長L(mm)38適合ねじM14差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)13.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)26.5
  • 230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    420税込462
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#180寸法(mm)230×280入数5枚
  • 1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ

    1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VG-18
  • グリースチャージガン用アダプター エスコ

    グリースチャージガン用アダプター

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    直角90°タイプ。
    材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
  • [Y形] 裸圧着端子 エスコ

    [Y形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(10個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子
  • 18.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    18.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)18
  • 1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ

    1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    先端は、耐久性と腐食保護に優れています
    全長(mm)157商品構成単品
  • [LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ

    [LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
    用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズLL全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-18厚さ(mm)1機能滑り止め
  • 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド) エスコ

    8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    ロープ同士の連結などあらゆる作業に
    材質アルミ合金レッド線径(Φmm)8リング内径(Φmm)21.6
  • 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
  • ディスクペーパー エスコ

    ディスクペーパー

    エスコ
    18,000税込19,800
    1袋(25枚)
    翌日出荷
  • 18mm コンビネーションレンチ エスコ

    18mm コンビネーションレンチ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1本
    翌日出荷
    スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
    材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)18全長(mm)210質量(g)156
  • [保護具着用]表示板 エスコ

    [保護具着用]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    文字内容保護具着用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • 18x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    18x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SG-18
  • 2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-18高さ(mm)19.1ばね定数(N/mm)0.032フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)44.9
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-18定格電圧(V)300許容電流(A)15材質(シース)ビニール
  • 65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546RG-18
  • Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)11000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-18材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240
  • フック エスコ

    フック

    エスコ(2件のレビュー)
    365税込402
    1個
    翌日出荷
  • 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック) エスコ

    8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    リング・開口部・本体全てブラックで統一
    材質アルミ合金ブラック線径(Φmm)8リング内径(Φmm)21.6
  • 55x43mm クロッグチョッパー(13mmケーブル用) エスコ

    55x43mm クロッグチョッパー(13mmケーブル用)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GG-18