カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • TRUSCO(128)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • KTC(30)
  • エレコム(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • 千吉(16)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(13)
  • はくばく(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • シンワ測定(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • 右下精器製造(11)
  • 大見工業(10)
  • コクヨ(10)
  • ミドリ安全(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「g-180」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14取扱説明書(0.27MB)
Φ90x350mm 土のうスタンド エスコΦ90x350mm 土のうスタンドエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応土のう袋サイズ:480×620mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ90×350(H)OD質量(g)180アズワン品番64-2302-40
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
1,260税込1,386
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
メタルラック用 大口径キャスター(4個) エスコメタルラック用 大口径キャスター(4個)エスコ
3,470税込3,817
1個
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-44材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂厚さ(mm)20全長(mm)125質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25ねじ径(Φmm)9適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
5,010税込5,511
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180アズワン品番64-2240-07
155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
材質スチール全長(mm)155質量(g)180最大開口(mm)50口深(mm)55アズワン品番64-7864-71
保冷剤 EA917Hシリーズ エスコ保冷剤 EA917Hシリーズエスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤アズワン品番65-9310-16
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
メッシュ手甲 エスコメッシュ手甲エスコ
1,000税込1,100
1双
当日出荷
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用) エスコ換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)エスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇アズワン品番64-7992-56関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ180ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-81危険物の類別非危険物
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸材質ABS樹脂イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)144
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
空調用デジタル温度計 エスコ空調用デジタル温度計エスコ
7,350税込8,085
1台(1台)
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5取扱説明書(2.62MB)測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
フレキシブルアーム エスコフレキシブルアームエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180長さ(cm)約65ねじサイズ(雄・雌)1/4”
自在じょうご エスコ自在じょうごエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
0- 50mm/ 33mm シャコ万力 エスコ0- 50mm/ 33mm シャコ万力エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)105×60質量(g)180口深(mm)33アズワン品番65-2137-86締付力(kN)5
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
メタルラック (大口径キャスター付き) エスコメタルラック (大口径キャスター付き)エスコ
20,900税込22,990
1セット
翌日出荷
棚板の高さは自由に変更可能です。クギやネジを使わず簡単組立。キャスター4個付(内2個ストッパー付き)。リビング・キッチンなどいろいろな場所で使用できるインテリア製の高いクロームメッキ仕上げのラックです。必要工具:ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+付属スパナ。
材質【固定部品】ABS樹脂、【棚板・ポール】スチール(クロムメッキ)寸法(mm)【キャスター厚み】20全長(mm)【キャスター】125質量(kg)20.3高さ(mm)1585質量(g)【キャスターストッパー付】200(×2個)【キャスターストッパー無】180(×2個)奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)500キャスターあり材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂棚段数4キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚板4ねじ径(Φmm)【キャスター】9耐荷重(kg/個)【キャスター】(走行時)25/(静止時)75
スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) エスコスプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-27
スクレーパー (ハイカーボン/ 曲) エスコスクレーパー (ハイカーボン/ 曲)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
防腐、防錆塗装があります。
仕様曲刃全長(mm)300質量(g)180硬さ腰:硬刃形20°ベントタイプ刃幅(mm)76刃厚(mm)1.5ハンドル長さ(mm)203材質(刃)ハイカーボンスチール材質(ハンドル)ポリプロピレン
手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズエスコ
3,140税込3,454
1箱(6双)
翌日出荷
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●中指長さ(mm):88●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):26●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約180アズワン品番65-9250-21
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
[充電式]  LEDフラッシュライト エスコ[充電式] LEDフラッシュライトエスコ
13,900税込15,290
1個(1個)
翌日出荷
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20関連資料(0.24MB)照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1
不織布ズボン(使い捨て) エスコ不織布ズボン(使い捨て)エスコ
635税込699
1着
翌日出荷から4日以内出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
1.9L [ステンレス製] ポット エスコ1.9L [ステンレス製] ポットエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-79
軍手 純綿・小さめ/12双 エスコ軍手 純綿・小さめ/12双エスコ
1,250税込1,375
1ダース(12双)
翌日出荷
小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)
仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編みアズワン品番65-9250-03
115-140mm オイルフィルターレンチ エスコ115-140mm オイルフィルターレンチエスコ
8,160税込8,976
1丁
翌日出荷
リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼アズワン品番65-3886-27
1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付) エスコ1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2質量(kg)29.5高さ(mm)1860奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)約125キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25アズワン品番64-7978-20総耐荷重(kg)500
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
不織布上着(使い捨て) エスコ不織布上着(使い捨て)エスコ
775税込853
1着
翌日出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
[LL] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ[LL] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途自動車関連、石油・化学工業サイズLL全長(cm)約27材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステルエスコ品番EA354GE-27厚さ(mm)1.5質量(g)180
700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVCアズワン品番68-1863-97繰り返し・詰め替え対応