カテゴリ
- 作業工具(4)
- 事務用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- SMC(71)
- TRUSCO(43)
- 福井クラフト(30)
- 中央化学(27)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- イマオコーポレーション(22)
- KTC(19)
- フレーバーライフ(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- ユーエイキャスター(13)
- ヤマニパッケージ(12)
- THK(11)
- ブリストワ(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ナカバヤシ(10)
- NOK(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- NAC(長堀工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「g-195」の検索結果

つめかえボトルポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥12,700税込¥13,9701双(1双)当日出荷から翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様両手厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
防水防寒手袋(フリース付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,780税込¥6,3581個当日出荷から翌日出荷手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース適合温度(℃)約-3.8
クリップボード
エスコ¥780税込¥8581枚翌日出荷ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
クッションガード(半円型)
エスコ¥3,330税込¥3,6631袋(2本)翌日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
粉チョーク 300g EA581CAシリーズ
エスコ¥565税込¥6221本翌日出荷飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。仕様●内容量:300g●色:赤●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PP
240mm はさみ・裁ち(高級ステンレス・本職用)
エスコ¥33,100税込¥36,4101丁翌日出荷材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30全長(mm)240質量(g)195刃長(mm)90![[耐油底]シューズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50406938-180216-02.jpg)
[耐油底]シューズ
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷安心のノンスリップ性能。 耐滑性重視の特殊パターン底。 内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。 ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。 ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。足幅3E材質(アッパー)合成皮革形状ローカット色白種類作業靴材質(ソール)EVA+合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
4-36mm テプラ
エスコ¥45,000税込¥49,5001台翌日出荷印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラ
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
8.0x31.8x19.0mm スイベル(ステンレス製)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷鍛造ステンレス製で頑丈です質量(g)195寸法A(mm)8寸法F(mm)85.6寸法D(mm)31.8寸法C(mm)29.7
ロッキングプライヤーセット
エスコ¥6,830税込¥7,5131セット(1セット)翌日出荷セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
12桁 デスク型計算機
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷桁数12桁エスコ品番EA761GA-103寸法(mm)122.5×177.5×32.7質量(g)195電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601本翌日出荷伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101本翌日出荷伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
20kg マグネットホルダー
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷30°、45°、60°、90°にマークがついています仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
カメラバッグ
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷キットレンズを装着した一眼レフカメラと交換レンズ1本を収納するのに適したサイズです。 フロントファスナーポケットとサイドメッシュポケットは小物の収納に便利です。 持ち運びに便利な天面ハンドル、着脱可能なショルダーベルト付き。 底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いたときに汚れを軽減します。仕様●内寸(mm):230×110×175●外寸:250×140×195(H)mm●重量:約400g●材質:ポリエステル●中仕切:有●カラー:ブラック●ショルダーベルト:有●収納例:一眼レフカメラ、ズームレンズ、標準・広角レンズなど
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥18,200税込¥20,0201丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
オイルフィルターハウジングソケット
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌々日出荷フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”





![[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55315385-240516-02.jpg)







![[耐油底]シューズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50406938-180216-02.jpg)