カテゴリ
- 作業工具(26)
- 事務用品(11)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- SMC(204)
- ブロードウォッチ(203)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
- TRUSCO(114)
- トレード(111)
- MAZDA(マツダ)(76)
- スバル(69)
- 福井クラフト(67)
- ホンダ(44)
- 三木プーリ(42)
- omron(オムロン)(41)
- イマオコーポレーション(40)
- トヨタ(33)
- ナカバヤシ(26)
- ニッサン(25)
- 高山商店(24)
- アズワン(23)
- リゲッタ(23)
- ブランドをもっと見る
「g-240」の検索結果

プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)
エスコ¥5,530税込¥6,0831足翌日出荷静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷ピッチ(mm)12.7適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-240材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
40mm シリンダー南京錠(OD色)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3![T40x150mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565683-210430-02.jpg)
T40x150mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥1,360税込¥1,4961本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT40軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"
22mm/240g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)ナイロン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570AB-1
340x 890mm/約75g/枚(240匁) タオル(迷彩色)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷種別迷彩タオル色裏:OD色エスコ品番EA929HC-17混率(%)綿100寸法(cm)34×89
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,830税込¥4,2131個当日出荷から翌日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
タイヤバルブ補修セット (乗用車用)
エスコ¥2,320税込¥2,5521セット当日出荷セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
小型ヒートガンセット AC100V/300W
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌日出荷付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
100mm(38mm) ローラー刷毛セット
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm付属品ローラー刷毛×2本入質量(g)240毛丈(mm)13毛材ナイロン毛幅(mm)100適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
350mm 水切りワイパー
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。幅(mm)350全長(mm)140エスコ品番EA928AY-72材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム質量(g)240繰り返し・詰め替え対応
チェーン摩耗測定ゲージ
エスコ¥3,620税込¥3,9821個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
100x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ(3件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)
エスコ¥15,900税込¥17,4901丁翌日出荷材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240、刃長:約105質量(g)約240
レーザーライン 90°ライン
エスコ(1件のレビュー)¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
240mm タブレットアーム クランプ式
エスコ¥6,820税込¥7,5021個翌日出荷タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
モールカッター(万能型)
エスコ¥8,350税込¥9,1851本翌日出荷15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g
遮光カーテン EA915CCシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
長さ測定器(フリー/二輪)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)240口幅(mm)24
304x427mm/ A3判 ポスターパネル
エスコ¥2,000税込¥2,2001枚翌日出荷付属品吊し用ひも(ナイロン製)付材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製サイズA3質量(g)240寸法(幅W×高さH)(mm)304×427![[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524937-220412-02.jpg)
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)
エスコ¥15,900税込¥17,4901丁翌日出荷防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
240mm 平バール
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20






![#240 [100x915mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614597-180824-02.jpg)


![T40x150mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565683-210430-02.jpg)
































![[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524937-220412-02.jpg)