カテゴリ
- 物流用品(8)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防犯用品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(406)
- CAPTAIN STAG(23)
- CKD(39)
- IDEC(和泉電気)(46)
- MIYOSHI(小西製作所)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- PISCO(ピスコ)(31)
- R&G RACING PRODUCTS(35)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
- TRUSCO(74)
- イマオコーポレーション(46)
- テンパール工業(31)
- ニッタ(25)
- ヨコヅナ(29)
- 光(20)
- 岩田製作所(25)
- 水本機械製作所(30)
- 渡辺電機工業(24)
- ブランドをもっと見る
「g-33」の検索結果

ボトルクリーナー
エスコ¥155税込¥1711個当日出荷から翌日出荷柄付きスポンジです。 スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。 柄にはフックに掛けれる穴付き。用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン使用場所キッチンスポンジサイズ(mm)45×60×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
打込みリペット
エスコ¥190税込¥2091個(20個)翌日出荷フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。材質PP入数(個)20
100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
タイヤゲージ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
27.0cm 水中長靴
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷エスコ品番EA998XG-33材質PVC塩化ビニールサイズLL質量(g)2560サイズ(cm)26.5~27股下(cm)80丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CG-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約24ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
3.2x0.2 / 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-33材質SUS304高さ(mm)14.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.013フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.54初張力(N)0.059フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス容量(mL)1900質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
40x170mm 氏名標識(防火責任者)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌々日出荷仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-33材質エンビ厚さ(mm)7寸法(mm)170×40色アイボリー地・赤文字文字内容防火責任者取付方式裏面テープ付
15mm シリンダー錠
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
45mm 万能刷毛
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA109LA-63全長(mm)225質量(g)33種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)ナイロン主な用途油性用・水性用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)55
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-6材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)120材質(車輪)ポリウレタン取付座A×B(mm)47×47ねじ径(mm)5.5ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー無し全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-23材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム質量(g)160材質(車輪)合成ゴム取付座A×B(mm)47×47耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146材質(車輪)プラスチック取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-7材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)160材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン取付座A×B(mm)47×47ブレーキ有無有り耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)15ストッパー回転ストッパー全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-21材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム質量(g)110材質(車輪)合成ゴム取付座A×B(mm)47×47ねじ径(mm)5.5ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー無し全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
6.0x 49mm ネジ止リングキャッチ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷エスコ品番EA638JJ-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5表面処理鏡面研磨仕上寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥3,400~税込¥3,740~1本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥740税込¥8141個5日以内出荷エスコ品番EA618BS-8材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)33差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺8

























![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)










![3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)