カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ダイヤトレンド(51)
  • IKO(日本トムソン)(41)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • SMC(21)
  • RS PRO(10)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • ギガ・セレクション(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • ノーブランド(6)
  • 日進医療器(車イス)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ニッサン(4)
  • アズワン(3)
  • 富士インパルス(3)
  • Jabra(3)
  • TOKINA(トキナー)(3)
  • 東洋エレメント(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-35c」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360mm 丁番調整工具 エスコ360mm 丁番調整工具エスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
445mm 丁番調整工具 エスコ445mm 丁番調整工具エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85全長(mm)445サイズL
サングラス EA800AWシリーズ エスコサングラス EA800AWシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコR 1" xΦ27.0mm 雄ねじステムエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
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
"g-35c" エスコ 【通販モノタロウ】