カテゴリ
- 作業工具(65)
- 測定用品(38)
- 機構部品(35)
- 物流用品(24)
- 切削工具(20)
- 事務用品(20)
- 研磨材(16)
- 空調・照明・電設資材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全保護具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業服(8)
- 保管用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 建築金物(6)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(49)
- SMC(4,356)
- MAZDA(マツダ)(732)
- ホンダ(721)
- BIGM(丸山製作所)(636)
- TRUSCO(290)
- ナリカ(276)
- Festo(257)
- イマオコーポレーション(201)
- トヨタ(190)
- RS PRO(190)
- KITO(キトー)(174)
- コガネイ(156)
- スズキ(134)
- ニッサン(129)
- CKD(128)
- StarTech.com(120)
- ニッセイ(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
「g-40」の検索結果

1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)
エスコ¥19,900税込¥21,8901本翌日出荷板金加工、自動車修理作業に最適です。材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)330頭径(Φmm)40交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)1150
620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷エスコ品番EA575H-22全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷エスコ品番EA575H-82全長(mm)330種類コンビハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)ゴム/プラスチック主な用途打ち込み作業
805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色)
エスコ¥9,720税込¥10,6921本翌日出荷材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:40、全長:300質量(g)805交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA423RH-40材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mL
エスコ¥1,800税込¥1,9801本当日出荷靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。内容量(mL)480危険物の類別非危険物商品タイプ本体
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット
エスコ(1件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031箱(1セット)翌日出荷注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100![T40x50mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565489-210430-02.jpg)
T40x50mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT40軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-40材質SUS304高さ(mm)12.5線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)28.5
Y型アダプター(ACドレンパイプ用)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。![Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520221-180823-02.jpg)
Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA611AG-40軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
板金つかみばし(平型)
エスコ¥22,000税込¥24,2001丁翌日出荷平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力10K
AC100V・40W スピードコントロールモーター
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18



























![T40x50mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565489-210430-02.jpg)








![Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520221-180823-02.jpg)
![#40 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606391-180824-02.jpg)





![[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074084-230518-02.jpg)