カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 物流用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(7)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(638)
  • オカムラ(岡村製作所)(468)
  • ナリカ(277)
  • TRUSCO(262)
  • コガネイ(156)
  • イマオコーポレーション(127)
  • CKD(121)
  • ニッセイ(110)
  • ホンダ(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
  • C’ultiva(カルティバ)(87)
  • フロンケミカル(76)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(75)
  • 日東工器(73)
  • StarTech.com(71)
  • 三桂製作所(70)
  • ダイヤトレンド(69)
  • ナベヤ(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-40」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ(15件のレビュー)
960税込1,056
1パック(10枚)
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-12幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ
725税込798
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-11幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
11mm 片目片口スパナ エスコ11mm 片目片口スパナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
対辺(mm)11
[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業パープルサイズM全長(cm)約23材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴムエスコ品番EA354GD-2質量(g)40中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)18.5
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) エスコ[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。 超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。 ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。 発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業などエスコ品番EA354GJ-17厚さ(mm)1.1質量(g)40機能耐切創性、通気性、低発塵耐切創性3/B
40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA983FN-40G
ホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄エスコ品番EA998AZ-21寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21質量(g)約40本体寸法(mm)110×42×40
ストレッチベルトインストールツール エスコストレッチベルトインストールツールエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-2厚さ(mm)0.7質量(g)40機能耐切創性色(手首部)ライトブルー耐切創性X/F
150mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ150mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
7,540税込8,294
1個
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-124全長(mm)27.6質量(g)約40六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)11×14
35x240x65mmミニブラシ エスコ35x240x65mmミニブラシエスコ
230税込253
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) エスコΦ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
棒径(Φmm)3棒長(mm)300エスコ品番EA365VD-13適合機種EA365VA-3材質軟質塩ビ質量(g)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
ホイッスル&ホルダー(溝無ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(溝無ヘルメット用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
使わないホイッスルをスムーズに収納できます。 ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄エスコ品番EA998AZ-22寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21質量(g)約40本体寸法(mm)100×32×40
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷から翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型) エスコ25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)商品構成単品
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
2,570税込2,827
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ボルト付マグネット(ネオジウム/ラバーコート) エスコボルト付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)エスコ
1,980税込2,178
1袋(2個)
翌日出荷
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石質量(g)40耐荷重(kg)1.2吸着力(N[kgf])9.5サイズ(mm)40×5ねじサイズM6×20
32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-17材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)40車輪幅(mm)14寸法A(mm)38寸法E(mm)10寸法B(mm)32寸法X(mm)30寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)24ストッパーなし寸法R(mm)27全高H(mm)42車輪径D(Φmm)32
ロングアイスクリュー エスコロングアイスクリューエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
5,340税込5,874
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
[防爆](+)スタビ―ドライバー エスコ[防爆](+)スタビ―ドライバーエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
材質アルミニウム青銅軸長(mm)36先端形状プラス
40mmx680g 無反動ナイロンハンマー エスコ40mmx680g 無反動ナイロンハンマーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)365材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-5
M4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
200税込220
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-405
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用) エスコミキシングノズル(EA934DM-9-15用)エスコ
3,510税込3,861
1袋(12本)
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)40ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75シャンク径(mm)8.5
40A/G1-1/2” 防虫目皿(外ねじ) エスコ40A/G1-1/2” 防虫目皿(外ねじ)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DF-13
40A/G 1・1/2” (内ねじ)目 皿 エスコ40A/G 1・1/2” (内ねじ)目 皿エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-11