カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 機構部品(21)
  • 測定用品(16)
  • 物流用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 研磨材(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • コノエ(865)
  • SMC(606)
  • MAZDA(マツダ)(509)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • TRUSCO(167)
  • イマオコーポレーション(128)
  • イトーキ(109)
  • コガネイ(98)
  • ニッサン(93)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
  • 福井クラフト(74)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(59)
  • Kawasaki(57)
  • ダイヤトレンド(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • ParkerTAIYO(49)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • CKD(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-45」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 850g/45mm 無反動ハンマー エスコ

    850g/45mm 無反動ハンマー

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HE-6全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-22全長(mm)305種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RH-45材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)44.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-45材質SUS304高さ(mm)17.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)38.8
  • 電機ディスクグラインダーセット エスコ

    電機ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
    用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
  • M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコ

    M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EG-4.5
  • マグネット エスコ

    マグネット

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個(20個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本) エスコ

    5x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本)

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    寸法(mm)5×35入数1000個
  • 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個(1個)
    翌日出荷
    スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球エコロジー商品省エネ
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)容量(mL)2500質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
  • シリンダー南京錠 (同一キー) エスコ

    シリンダー南京錠 (同一キー)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
    材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
  • 81x135mm フック(ステンレス製) エスコ

    81x135mm フック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DG-45
  • 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    4.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)4.5
  • 45- 53mm ホースクランプ エスコ

    45- 53mm ホースクランプ

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
    材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)35ホース外径(Φmm)45~53
  • 2号 丸 筆(タクロン毛) エスコ

    2号 丸 筆(タクロン毛)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-45サイズ(号)2
  • 4.5x80mm [Nut]ドライバー エスコ

    4.5x80mm [Nut]ドライバー

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565AG-4.5種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1"x 450mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) エスコ

    1"x 450mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    翌日出荷
    付属品パッキン2枚付材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)全長(mm)450Gねじ1”呼び径(A)25
  • 5x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ

    5x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)

    エスコ
    ¥5,710税込¥6,281
    1パック(500本)
    翌日出荷
    寸法(mm)5×25入数500個
  • 交換バッテリー (EA758SG-45用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-45用)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SG-45用替充電池。
    電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約4
  • スパナヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    ¥8,590税込¥9,449
    1個
    翌日出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5x16mm ピアスビス 皿頭/鉄/700本 エスコ

    5x16mm ピアスビス 皿頭/鉄/700本

    エスコ
    ¥5,710税込¥6,281
    1箱(700本)
    翌日出荷
    先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    仕様●サイズ(mm):5×16●入数:700●材質:鉄(三価クロメート)●(+)皿頭●全ねじ
  • 5x19mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ

    5x19mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1パック(500本)
    翌日出荷
    寸法(mm)5×19入数500個
  • 76mm    タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚) エスコ

    76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)

    エスコ
    ¥7,800税込¥8,580
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
    材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76色赤穴径(Φmm)4.8
  • 研磨リング (アルミナ) エスコ

    研磨リング (アルミナ)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。
    材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
  • 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ

    5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-450材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
  • [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ

    [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
  • 45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー エスコ

    45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-45全長(mm)286種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)6外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 25x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    25x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • 32x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    32x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)32厚さ(mm)5外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 45x60x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    45x60x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)45厚さ(mm)6外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 45x62x 7mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    45x62x 7mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)45厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • Φ 72mm ハンドミラー エスコ

    Φ 72mm ハンドミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)45鏡面寸法(mm)Φ72
  • 温度データロガー エスコ

    温度データロガー

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1個
    当日出荷
    付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
  • モンキーレンチセット エスコ

    モンキーレンチセット

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1セット
    当日出荷
    口幅目盛付。ツールポーチ付。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38