カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • TRUSCO(156)
  • コガネイ(98)
  • イマオコーポレーション(78)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
  • ダイヤトレンド(55)
  • ParkerTAIYO(49)
  • CKD(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • 大阪魂(43)
  • ワルター(42)
  • StarTech.com(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
  • ナベヤ(40)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • MIYOSHI(小西製作所)(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-45」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 850g/45mm 無反動ハンマー エスコ

    850g/45mm 無反動ハンマー

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HE-6全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-22全長(mm)305種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RH-45材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)44.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-45材質SUS304高さ(mm)17.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)38.8
  • M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコ

    M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EG-4.5
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)容量(mL)2500質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
  • 81x135mm フック(ステンレス製) エスコ

    81x135mm フック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DG-45
  • 2号 丸 筆(タクロン毛) エスコ

    2号 丸 筆(タクロン毛)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-45サイズ(号)2
  • 4.5x80mm [Nut]ドライバー エスコ

    4.5x80mm [Nut]ドライバー

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565AG-4.5種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ

    5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-450材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
  • [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ

    [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
  • 45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー エスコ

    45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-45全長(mm)286種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • モンキーレンチセット エスコ

    モンキーレンチセット

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1セット
    当日出荷
    口幅目盛付。ツールポーチ付。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38
  • 227mm ナイフ(折込式・セラミックス製) エスコ

    227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    両刃形状。 フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。 安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
    エスコ品番EA916JG-1全長(mm)215材質(本体)ABS樹脂質量(g)45刃長(mm)92収納時寸法(mm)123×33×13材質(刃)ジルコニアセラミック
  • サッシヘラ エスコ

    サッシヘラ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷
    全長(mm)245質量(g)45刃長(mm)110刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度高硬度HRC52°
  • 5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638BS-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)44.5寸法C(mm)127
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥525税込¥578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    海洋及び産業用に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    エスコ品番EA945AH材質プラスチック
  • 50mm用 ストラップスナップ エスコ

    50mm用 ストラップスナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FT-50材質ステンレス(SUS304)全長(mm)70質量(g)45種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)50口の開き(mm)8
  • G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
  • 耐切創インナー手袋 エスコ

    耐切創インナー手袋

    エスコ
    ¥930~税込¥1,023~
    1双ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    (EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • 3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
  • 45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-45G
  • [防爆](+)スタビ―ドライバー エスコ

    [防爆](+)スタビ―ドライバー

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム青銅軸長(mm)36先端形状プラス
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • 防寒ヘルメットインナー エスコ

    防寒ヘルメットインナー

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1枚
    翌日出荷
    風を通さない表地と、熱を逃がさないノルディックフリース裏地の二重構造により保温性を高めます。ヘルメット内装に取り付けたまま保管可能。あごストラップ付。ヘルメット固定用ストラップ付。
    色黒質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約266×228×38
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1本
    翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼適合ねじM8硬度HRC32~39入数(個)1
  • [防爆]けがき針 エスコ

    [防爆]けがき針

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    エスコ品番EA642HR-30A材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)3全長(mm)150質量(g)45先端径(mm)0.9
  • ノズル(EA365HC用) エスコ

    ノズル(EA365HC用)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11
  • 5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)45長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5
  • [防爆]へら エスコ

    [防爆]へら

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質ニッケル銅合金
  • [防爆]フランジ用ウェッジ エスコ

    [防爆]フランジ用ウェッジ

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅