カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(164)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • RS PRO(41)
  • ELPA(36)
  • 旭光電機工業(31)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • トヨタ(20)
  • 日野自動車(15)
  • ダイヤトレンド(12)
  • オーム電機(11)
  • ノーブランド(11)
  • 三菱電機(11)
  • TDK(7)
  • カラークリエーション(7)
  • エスアンドエスサイクル(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • ギガ・セレクション(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-50e」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • 金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥6,240税込¥6,864
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥7,440~税込¥8,184~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)

    エスコ
    ¥16,300~税込¥17,930~
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    ¥19,700~税込¥21,670~
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • 金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • 金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(弾性タイヤ)

    エスコ
    ¥18,200~税込¥20,020~
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥6,960税込¥7,656
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gエコロジー商品省エネ
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmエコロジー商品省エネ
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ

    3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

    エスコ
    ¥9,680税込¥10,648
    1セット
    翌日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
  • M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06