カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 測定用品(164)
  • 作業工具(135)
  • 機構部品(81)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 切削工具(47)
  • 研磨材(47)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 物流用品(28)
  • 事務用品(28)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 空調・電設資材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 照明(14)
  • 安全標識(14)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 安全用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 家電(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 清掃用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(54)
  • SMC(2,622)
  • ホンダ(1,322)
  • MAZDA(マツダ)(1,236)
  • BIGM(丸山製作所)(899)
  • オカムラ(岡村製作所)(832)
  • ニッサン(788)
  • PROST's(759)
  • Festo(686)
  • 長野計器(629)
  • YAMAHA(ヤマハ)(481)
  • RS PRO(396)
  • TRUSCO(301)
  • CKD(300)
  • トヨタ(292)
  • スズキ(280)
  • Kawasaki(274)
  • イマオコーポレーション(264)
  • 渡辺電機工業(259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-8」の検索結果

1,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1/8" サイレンサー エスコG1/8" サイレンサーエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)12消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-1全長(mm)28.2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G3/8" オイルキャップ エスコG3/8" オイルキャップエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:25、D:21つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG3/8オイルシールNBR(ニトリルゴム)
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,170税込2,387
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプター エスコG3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-97内ネジPT3/8”(RC)
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
G 1/8" ロックナット エスコG 1/8" ロックナットエスコ
230税込253
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ1/8"アズワン品番64-2197-93
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
G 1/8" オイルカップ エスコG 1/8" オイルカップエスコ
220税込242
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
G 3/8" ロックナット エスコG 3/8" ロックナットエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ3/8"アズワン品番64-2197-95
G 3/8" オイルプラグ エスコG 3/8" オイルプラグエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
寸法A3/8PFエスコ品番EA949CX-11材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)13寸法E(mm)8寸法B(mm)9寸法C(mm)22
G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコG 3/8" シールキャップ(真鍮製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/8" シールキャップ(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-1全長(mm)12質量(g)約11六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
50mmx10m 蓄光テープ エスコ50mmx10m 蓄光テープエスコ
3,710税込4,081
1個
当日出荷
約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10アズワン品番64-2295-96蓄光時間(時間)10
G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-1
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) エスコG3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35関連資料(0.28MB)ねじ径Rc3/8”
G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 3/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-5
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮アズワン品番64-7847-96関連資料(0.22MB)バルブ種類ボールバルブ
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ3/8”
G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコG 3/8"xG 1/4" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”エスコ品番EA141AV-155
G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-1全長(mm)16.7質量(g)約10六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)6
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスアズワン品番64-7847-95関連資料(0.25MB)バルブ種類ボールバルブ
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ3/8”
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)45最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,770税込3,047
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)8.5~10.5エスコ品番EA948HS-4
...