カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 長野計器(404)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • ホンダ(33)
  • ラスタバナナ(29)
  • SMC(27)
  • SAMTEC(27)
  • ケルヒャー(19)
  • RS PRO(18)
  • Festo(18)
  • ラムマウント(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • CKD(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 第一計器(12)
  • TDK(12)
  • コノエ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-8s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
    仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品
  • 交換バッテリー (EA758SG-86用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-86用)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SG-86用交換バッテリー。
  • [充電式」LEDライト用電池 エスコ

    [充電式」LEDライト用電池

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    EA758SG-81~-84用交換バッテリー。
  • 8mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ

    8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
  • 8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
  • 0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ

    0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌日出荷
    ※ステンレスネジには使用できません
    仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
  • 両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615BCシリーズ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 40角用アルミ座金 エスコ

    40角用アルミ座金

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • 30角用アルミ座金 エスコ

    30角用アルミ座金

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • カラビナ EA638DCシリーズ エスコ

    カラビナ EA638DCシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ

    3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
  • 1"DRx50mm ソケット エスコ

    1"DRx50mm ソケット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    12角ソケット
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • [S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ

    [S] 手袋 制電・手の平コーティング

    エスコ
    660税込726
    1双
    翌日出荷
    火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
  • G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉 エスコ

    G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    3日以内出荷
    ブルドン管方式 プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
    仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.S
  • 3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ

    3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    4日以内出荷
    。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)