カテゴリ
- 作業工具(10)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- MAZDA(マツダ)(69)
- IKO(日本トムソン)(49)
- ホンダ(33)
- 長野計器(31)
- ラスタバナナ(28)
- SMC(27)
- SAMTEC(27)
- ケルヒャー(19)
- RS PRO(18)
- Festo(18)
- ラムマウント(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- CKD(13)
- omron(オムロン)(12)
- 第一計器(12)
- TDK(12)
- ニッセイ(10)
- ブランドをもっと見る
「g-8s」の検索結果

ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個当日出荷狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌日出荷※ステンレスネジには使用できません仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
両口スパナ EA615BCシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171本翌日出荷ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
カラビナ EA638DCシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75
1"DRx50mm ソケット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷12角ソケット仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g![[S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141546-240604-02.jpg)
[S] 手袋 制電・手の平コーティング
エスコ¥660税込¥7261双翌日出荷火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉
エスコ¥10,700税込¥11,7701個3日以内出荷ブルドン管方式 プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.S
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ
エスコ¥9,360税込¥10,2961個4日以内出荷。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)


















![3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019565-260722-02.jpg)


![[S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141546-240604-02.jpg)