カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(93)
  • SMC(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • TRUSCO(30)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • 椿本チエイン(28)
  • 福井クラフト(17)
  • タカギ(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • CORELLE(コレール)(13)
  • オーハウス(12)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • DID(12)
  • Festo(11)
  • SUGICO(スギコ)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • BAHCO(バーコ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-124」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M24 六角ナット[一種](10個) エスコM24 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-124
M24 スプリングワッシャー(10個) エスコM24 スプリングワッシャー(10個)エスコ
595税込655
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-124
Φ7 蓄光ポイント(10個) エスコΦ7 蓄光ポイント(10個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
24x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-124
3/4"DRxE24 [Torx]インパクトソケット エスコ3/4"DRxE24 [Torx]インパクトソケットエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
全長(mm)50サイズE24質量(g)390外径(Φmm)32.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7825-10
[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズエスコ
370税込407
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容2点●サイズ:3.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付アズワン品番65-9264-54
スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0x0.55/ 43.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.55/ 43.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-124高さ(mm)43.5ばね定数(N/mm)0.141フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.667フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)81
125V/15A 角型コンセント(3口) エスコ125V/15A 角型コンセント(3口)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-124コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V
12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ12mmX1/2 PT C型 ユニオンエスコ
1,510税込1,661
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT材質(パッキン)NBR
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-31入数1ねじサイズM12×40
1829mm サイフォンチューブ エスコ1829mm サイフォンチューブエスコ(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1材質ゴム+ポリ塩化ビニル質量(g)124クランプ範囲(mm)10~18チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
3/4"NH ストップ バルブ エスコ3/4"NH ストップ バルブエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
バルブによって流量調節が簡単。流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。EA124GC-7B(3/4”Gメス→3/4”NHオス)のアダプターを使用してください。
材質ポリマー樹脂サイズ(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス
273mm ピックツール(カーブフック) エスコ273mm ピックツール(カーブフック)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状カーブフック全長(mm)273質量(g)124軸長(mm)152アズワン品番64-7870-33
タブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズ エスコタブレットアーム(マグネット付) EA764AGシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kgアズワン品番65-9280-97
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタ エスコ1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみエスコ品番EA506AG-15材質ポリエチレン寸法(mm)1124×824×70
オイルトラップ エスコオイルトラップエスコ
3,450税込3,795
1パック
翌日出荷
蒸発器内での油溜まりを防ぎます。運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
材質
ゴム板 エスコゴム板エスコ
280税込308
1枚
翌日出荷
10mm/315mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型) エスコ10mm/315mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)エスコ
5,670税込6,237
1本
翌日出荷
厚さ(mm)8.5×12.8寸法(mm)10全長(mm)315質量(g)124アズワン品番64-2240-50
273mm ピックツール(ストレート) エスコ273mm ピックツール(ストレート)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状ストレート全長(mm)273質量(g)124軸長(mm)152アズワン品番64-7870-28
Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコTx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ヘックスローブサイズT40エスコ品番EA573TS-40質量(g)124寸法L2(mm)26
ろ過網 (柄付・ステンレス製) エスコろ過網 (柄付・ステンレス製)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
フロント受け無し。
材質ステンレス (SUS304)
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1/2"DR/E24 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E24 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5全長(mm)40サイズE24質量(g)124外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-43
(EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー エスコ(EA724EG-11,-12用) 交換用ミラーエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EG-11M
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用) エスコ24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)エスコ
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコLANケーブルテスター リモートユニット搭載エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300mトーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9272-73
[EA508FA-3用] フタ(PFA) エスコ[EA508FA-3用] フタ(PFA)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ124×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):125●適合本体:EA508FA-3用アズワン品番65-2133-13
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
3,060税込3,366
1組
翌々日出荷
8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195